受動部品その他関連用品 :「SMA」の検索結果
関連キーワード
仕様●方向性タイプ: 双方向●最大クランピング電圧: 548V●最小ブレークダウン電圧: 380V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: DO-214AC (SMA)●最大逆スタンドオフ電圧: 342V●ピン数: 2●ピークパルスパワー消費: 400W●最大ピークパルス電流: 0.8A●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Min: -65 ℃●動作温度 Max: +150 ℃mm●最大逆漏れ電流: 1μA●SMT双方向400 W TVSダイオード、P4SMAシリーズ、Littelfuse
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥269
税込¥296
7日以内出荷
仕様ピークパルスパワー消費:400W、最大ピークパルス電流:43.5A、SMT双方向400 W TVSダイオード、SMAJシリーズ、Littelfuse
ピン数(ピン)2
漏れ電流(μA)最大逆:800
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージDO-214AC (SMA)
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数1
最大逆スタンドオフ電圧(V)5
最大クランピング電圧(V)9.2
最小ブレークダウン電圧(V)6.4
方向性タイプ双方向
最大動作温度(℃)150
最小動作温度(℃)-65
1袋(10個)
¥349
税込¥384
7日以内出荷
仕様ピークパルスパワー消費:400W、最大ピークパルス電流:20.1A、テスト電流:1mA
寸法(mm)4.5×2.79×2.084
ピン数(ピン)2
ダイオードシングル
RoHS指令(10物質対応)対応
特性SMT双方向400 W TVSダイオード、SMAJシリーズ、Littelfuse
パッケージDO-214AC (SMA)
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数1
最大逆スタンドオフ電圧(V)12
最大クランピング電圧(V)19.9
最小ブレークダウン電圧(V)13.3
最小動作温度(℃)-65
1袋(25個)
¥849
税込¥934
翌々日出荷
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 抵抗
- 受動部品その他関連用品
- コンデンサ
- インダクタ(コイル)
- 光エレクトロニクス製品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。