受動部品その他関連用品 :「スミ」の検索結果
関連キーワード
仕様モジュレーション技術 = ASK, FSKパッケージタイプ = MSOPピン数 = 10実装タイプ = 表面実装mm長さ = 3mm幅 = 3mm高さ = 0.92mm最大動作バンド1周波数 = 450MHz動作供給電圧 Max = 3.6 V動作温度 Max = +125 ℃最小動作バンド1周波数 = 300MHz自動車規格 = AEC-Q100
RoHS指令(10物質対応)対応
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 抵抗
- 受動部品その他関連用品
- コンデンサ
- インダクタ(コイル)
- 光エレクトロニクス製品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。