受動部品その他関連用品 :「TOA マイク」の検索結果
関連キーワード
仕様●アプリケーション:アナログ シグナルプロセッサ, 測定, センサインターフェース●ADC数:1●分解能:17ビット●インターフェースタイプ:シンプルなI/O●回路数:1●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:PDIP●ピン数:16●電源タイプ:デュアル電源●●動作供給電圧 Max:±7.5 V●幅:6.35mm●TC5xx/TC7109シリーズデュアルスロープA/Dコンバータ
寸法(mm)19.05×6.35×3.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
仕様●アプリケーション:音声認識、自動車、エネルギー測定及び電力測定、医療用及び電力モニタリング、ポータブル計器●ADC数:2●分解能:24ビット●サンプリングレート:125ksps●インターフェースタイプ:SPI●回路数:2●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SSOP●ピン数:20●電源タイプ:単一電源●●動作供給電圧 Max:3.6 V●動作温度 Max:+125 ℃mm●MCP3911電力量測定IC
寸法(mm)7.5×5.6×1.85
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 抵抗
- 受動部品その他関連用品
- コンデンサ
- インダクタ(コイル)
- 光エレクトロニクス製品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。