受動部品その他関連用品 :「USB通信ケーブル」の検索結果
関連キーワード
仕様●キットの分類: 開発キット●キット名: LIN Serial Analyzer●Microchip APGDT001 LINシリアルアナライザ. 開発ツールMicrochip APGDT001 LINシリアルアナライザは、 PCに接続してLINバスとの通信を可能にします。このツールには、デバッグや分析機能を提供するために連携させて使用する様々なコンポーネントが含まれています。 LINシリアルアナライザにより、メッセージ送信、バストラフィック監視、エラーチェック、メッセージフィルタリングを行うことができます。. 付属品 LIN シリアルアナライザ x 1 mini-B USB ケーブル x 1 CD x 1 LIN とは何ですか? LINは、ローカルインターコネクトネットワークの略です。主に自動車や他の車両内のデバイス間の通信に使用される安価なシリアルネットワークです。 接続方法は? LINシリアルアナライザは、付属のUSBケーブルでPCに接続します。Microsoft WindowsオペレーティングシステムとUSBポートを備えたPCが必要です。LINシリアルアナライザは、PCとテスト対象ボードの間に設置されます。 ステータスLEDは何を示しますか? Microchip LINシリアルアナライザの上部には、3つのステータスLEDがあります。緑色のUSBランプは、USBケーブルから電力が供給されていることを示します。「Busy」と記載された黄色のランプは、デバイスがLINネットワークと通信していることを示します。最後に、「LIN」と記載された青色のLEDは、デバイスがターゲットバスに接続されていることを示します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 抵抗
- 受動部品その他関連用品
- コンデンサ
- インダクタ(コイル)
- 光エレクトロニクス製品
受動部品その他関連用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。