受動部品その他関連用品 :「レギュレータ 3.3v」の検索結果
仕様●出力電圧 : 3.3V dc●出力電流 : 6 → 500mA●入力電圧 : 6.5 → 32V dc●実装タイプ : スルーホール●出力数 : 1●パッケージ : SIP 3●定格電力 : 16W●効率 : 88%●リップルノイズ : 75mV Pk-Pk●最高温度 : +85℃●シリーズ : R-78W-0.5●ラインレギュレーション : ±0.4%●幅 : 8.5mm●Recom R-78W-0.5シリーズシングル出力DC/DCコンバータ. Recom R-78W-0.5シリーズのDC-DCコンバータはコンパクトで、低プロファイルSMDスイッチングレギュレータです。 R-78W-0.5シリーズには、最高96 %の効率を発揮できます。つまり、これらのDC-DCコンバータには、ヒートシンクやファンは不要です。 このスイッチングレギュレータは、ディレーティングなしで-40 ℃と85 ℃の間で確実に動作できます。 これらのDC-DCコンバータは、スペースが限られた状況に最適な省スペースソリューションです。. 最大96 %の効率、ヒートシンクの必要なし 内蔵のダイオード保護回路 低プロファイル ワイド入力範囲 短絡保護、 RoHS互換
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 抵抗
- 受動部品その他関連用品
- コンデンサ
- インダクタ(コイル)
- 光エレクトロニクス製品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。