ローム Sensor SHIELD-EVK-001ROHM
ローム ファストリカバリー 整流ダイオード, 20A, 600V スルーホール, 2 + Tab-Pin TO-220NFM シリコンジャンクション 2.8VROHM
ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3-Pin, BA05CC0TROHM
ローム 面実装抵抗, 430mΩ, 0402, 0.125W UCR01MVPFLR430ROHM
ローム ホール効果センサ評価ボード BD7411G BD7411G-EVK-001ROHM
ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 4-Pin, BD433M2FP3-CE2ROHM
ローム 汎用 整流ダイオード, 200mA, 400V 表面実装, 2-Pin TUMD2SM 1.1VROHM
ローム 周辺光センサ, 6-Pin WSOFROHM
ローム 汎用 整流ダイオード, 500mA, 100V 表面実装, 2-Pin TUMD2M シリコンジャンクション 980mVROHM
ローム 汎用 整流ダイオード, 8A, 400V 表面実装, 5-Pin TSMD5.ROHM
ローム AC/DCコンバータ, 7-Pin SOP-J7SROHM
ローム 光センサ, 近接センサ評価ボード RPR-0521RS RPR-0521RS-EVK-001ROHM
ローム アナログ 照度センサ IC, 5-Pin WSOF5ROHM
ローム Nチャンネル MOSFET20 V 100 mA 表面実装 パッケージSOT-723 3 ピンROHM
ローム Nチャンネル MOSFET20 V 200 mA 表面実装 パッケージSC-75 3 ピンROHM
ROHM LED, オレンジ, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLI-570DT3FROHM
ROHM LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLR-56VC3FROHM
ROHM Nチャンネル MOSFET60 V 250 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンROHM
ROHM トランジスタ, PNP, 表面実装, -150 mA, 2SA2029T2LQROHM
USB用・メモリカード用1chハイサイドスイッチROHM