1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●出力電圧 Min : 10.9 V●出力電圧 Max : 30 V●入力電圧 Min : 10.9 V●入力電圧 Max : 30 V●出力電流 Min : 5A●コンバータタイプ : PWM DC to DC●出力数 : 1●出力タイプ : 可変●パッケージタイプ : DIP7AK●ピン数 : 7●ROHM の AC/DC コンバータは、電源コンセントを必要とするさまざまな電気製品に最適なシステムです。絶縁型デバイスと非絶縁型デバイスの両方をサポートします。PWM 電流モード制御 周波数ホッピング機能 軽負荷時のバースト動作 周波数低減機能 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります