絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6,005)
  • Panasonic(パナソニック)(1,601)
  • onsemi(819)
  • VISHAY(542)
  • KYOCERA AVX(515)
  • RS PRO(436)
  • MICROCHIP(388)
  • BOURNS(360)
  • HARWIN(355)
  • ABRACON(348)
  • SOURIAU(341)
  • STMicro(321)
  • BULGIN(317)
  • JST(日本圧着端子製造)(312)
  • ARCOL(OHMITE)(265)
  • BINDER(ビンダー)(256)
  • シュナイダーエレクトリック(185)
  • SAMTEC(179)
  • APEM(173)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月5日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Siemens PLC (CPUユニット)ユニット 4 MB 14 10 SIEMENSSiemens PLC (CPUユニット)ユニット 4 MB 14 10SIEMENS
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
仕様●メーカーシリーズ : SIMATIC S7-1200●入力数 : 14 (デジタル●2スイッチアナログ)●出力タイプ : デジタル●トランジスタ●使用用途 : SIMATIC S7-1200シリーズ●電源電圧 : 20.4 → 28.8 V●入力方式 : アナログ●デジタル●デジタル入力数 : 14●出力数 : 10 (デジタル出力●トランジスタ出力)●ネットワークタイプ : Ethernet●Better Worldについて : 省エネ●メモリ : 4 MB℃●Siemens PLCSiemens PLC は●コンパクトで省スペース設計の高性能システムです。この PLC CPU は● 2 つの内蔵アナログ入力● 14 個の内蔵デジタル入力● 10 個の内蔵デジタルトランジスタ出力を備えています。業界最高レベルの要件を満たす統合 IO 及び通信インターフェースを備えています。また●このコントローラを包括的なオートメーションソリューションの不可欠な要素とする●さまざまな強力な統合技術機能も備えています。このコントローラは●新しい製品の中核をなすシンプルで高精度の自動化タスクです。柔軟性と効率を最大限に高めながら●低→中性能の幅広い用途でオートメーションタスクを実行する場合に最適です。標準化されたリモート制御プロトコルにより●プログラミングの手間をかけずにコントローラを直接コントロールセンターに接続することができます。 拡張: 1 信号ボード( SB )又は 1 通信ボード( CB ) 2 信号モジュール( SM )最大 3 つの通信モジュール( CM )特長と利点安全機能の複雑な配線(フィードバック及び機能への依存性の可能性) 入力電気定格: 500 mA ● 24 V dc 動作温度範囲: -20 → 60 ° C 2 つの通信ポートを備えています 故障診断はオンボード LED でのみ可能で●セントラル HMI パネルでは不可能です 配線に必要な労力が軽減されます HMI パネルで一元的に効率的な故障診断を行えます I/O が内蔵されたコンパクトな構造で●ボードコンセプトの柔軟性を発揮します CPU とプログラムのコピー保護への保護アクセスによるセキュリティ 機能の組み込みとドライブの柔軟な接続 システム診断プログラムは● HMI または Web サーバー上の TIA ポータルでエラーメッセージをプレーンテキストで表示します 標準および安全関連プログラムを実行するためのフェイルセーフ CPU すべてのネットワーク構造に AS-i ● IO-Link ● CANopen ●さらにはリモコンセンターへの接続を柔軟に統合 過酷な環境下で使用可能 コンパクトで高性能のCPU イーサネットインターフェイス内蔵 高速のカウンタ 基本 PID コントローラ 内蔵リアルタイムクロック アラーム入力 全モジュールに取り外し可能端子 機械的損傷の早期検出 PROFINET ● PROFIBUS ●イーサネット● TCP/IP ● MODBUS などの通信プロトコルに対応しています用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定CE UL認定 cULus認定 RCM 認定 FM 認定済み IP20等級RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens PLCケーブル 6ES7901-0BF00-0AA0 MPIケーブル PG 、 SIMATIC S7用 SIEMENSSiemens PLCケーブル 6ES7901-0BF00-0AA0 MPIケーブル PG 、 SIMATIC S7用SIEMENS
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
仕様SIMATIC S7 及び PG に MPI 経由で接続する Siemens 5 m MPI ケーブルです。重量: 293gシリーズSIMATICケーブル長(m)5RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプMPIケーブル併用可能製品PG 、 SIMATIC S7
Siemens インターフェイスモジュール 6ES7972-0AA02-0XA0 インターフェイスモジュール Profibus / MPI用 SIEMENSSiemens インターフェイスモジュール 6ES7972-0AA02-0XA0 インターフェイスモジュール Profibus / MPI用SIEMENS
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
仕様Siemens SIMATIC DP は、最大 31 ノードの最大ボーレート 12 Mbit/s の PROFIBUS / MPI バスシステムの接続用の RS485 リピータですIP 保護等級: IP20 定格値( DC ) 24 V寸法(mm)128×45×67シリーズ6ES7972電源電圧24 VRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプインターフェイスモジュール併用可能製品Profibus / MPI最大動作温度(℃)60
ソフトスタータ Siemens SIEMENSソフトスタータ SiemensSIEMENS
73,980税込81,378
1個
7日以内出荷
仕様モータスタータのタイプ:ソフトスタートシリーズ3RW3許容電流(A)32相数3RoHS指令(10物質対応)対応特性Siemens Sirius シリ-ズ 3RW3 シリ-ズソフトスタ-タは、定格電圧 110 ~ 230 V ac 及び定格電流 32 A です。本質的デバイス保護、モ-タ過負荷保護、サ-ミスタモ-タ保護の評価など、様-な機能を実行します。汚染度 3 保護クラスIP20 保管時の周囲温度: -25 → +60 ° C許容入力15 kW定格電圧(kV)400 acIP等級IP00

受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

受動部品その他関連用品