ソフトスタータ SiemensSIEMENS7日以内出荷
仕様モータスタータのタイプ:ソフトスタートシリーズ3RW3許容電流(A)32相数3RoHS指令(10物質対応)対応特性Siemens Sirius シリ-ズ 3RW3 シリ-ズソフトスタ-タは、定格電圧 110 ~ 230 V ac 及び定格電流 32 A です。本質的デバイス保護、モ-タ過負荷保護、サ-ミスタモ-タ保護の評価など、様-な機能を実行します。汚染度 3 保護クラスIP20 保管時の周囲温度: -25 → +60 ° C許容入力15 kW定格電圧(kV)400 acIP等級IP00
受動部品その他関連用品 の新着商品
ページ: 1/ 3