受動部品その他関連用品 :「rc-50」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●極数 6●オス/メス メス●コンタクトジェンダー メス●定格電流 7.5A●定格電圧 200 ac●シェルサイズ 10●実装タイプ ケーブルマウント●ミルスタンダード MIL-C-26482 Gシリーズ1●結線方法 圧着●接合型 バヨネット●コネクタサイズ スタンダード●接続方向 ストレート●シリーズ 851●動作温度 Min -55℃●Souriau 851シリーズコネクタ. Souriau 851コネクタは●確かなバヨネットカップリング機構を備えているため●かん合部を機械的 電気的に確実に接続することができます。 主な用途: 民間及び軍用航空及び陸軍●業務用及び一般用電子機器●ロボティクス●ファクトリーオートメーション●工作機械●医療。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長及び利点. 密封構造タイプ 様々なボディスタイルと背面継手を選択可能 はんだ●圧着●PCテール●ワイヤラップの各タイプを用意 熱電対圧着コンタクトを用意 圧着●はんだカップ●又はPCテールコンタクトに対応 軽量及びコンパクト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります