1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STMicroL78L33ACUTR
エコ商品
長さ(mm)4.6 幅(mm)2.6 寸法(mm)4.6×2.6×1.6 高さ(mm)1.6 タイプ【パッケージ】SOT-89 出力電圧(V)3.3 入力電圧(V)30 精度(%)±5 出力電流(mA)100 ピン数(ピン)3 極性 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 静止電流(mA)6 ロードレギュレーション60mV ラインレギュレーション150mV 出力数1 レギュレータリニア電圧 最大動作温度(℃)150 最小動作温度(℃)0 出力タイプ固定
1袋(25個)
789 税込868
5日以内出荷

『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります