受動部品その他関連用品 :「レギュレータ 3.3v」の検索結果
長さ(mm)4.6
幅(mm)2.6
寸法(mm)4.6×2.6×1.6
高さ(mm)1.6
タイプ【パッケージ】SOT-89
出力電圧(V)3.3
入力電圧(V)30
精度(%)±5
出力電流(mA)100
ピン数(ピン)3
極性正
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
静止電流(mA)6
ロードレギュレーション60mV
ラインレギュレーション150mV
出力数1
レギュレータリニア電圧
最大動作温度(℃)150
最小動作温度(℃)0
出力タイプ固定
1袋(25個)
¥789
税込¥868
5日以内出荷
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 抵抗
- 受動部品その他関連用品
- コンデンサ
- インダクタ(コイル)
- 光エレクトロニクス製品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。