受動部品その他関連用品 :「傾斜計」の検索結果
関連キーワード
仕様●センサータイプ : 加速度計●軸数 : 3●テクノロジー : デジタル●実装タイプ : 表面実装●インターフェースタイプ : I2C、SPI●最大周波数応答 : 400kHz●最小周波数応答 : 0kHz●動作供給電圧 Max : 3.6 V●動作供給電圧 Min : 2.16 V●パッケージタイプ : LGA●感度 : 4.3mg/digit●ピン数 : 16●動作温度 Max : +85 ℃●動作温度 Min : -40 ℃●品番111-6447は車載安全用途向けではありません。. 加速度計IC、STMicroelectronics. ST の MEMS 加速度計には、最大 ± 400g の加速度フルスケールと 1.71~3.6V の供給電圧を備えたアナログおよびデジタルセンサが含まれています。Advanced power-saving これらの加速度計は、スマートフォンや PDA などのポータブル用途や、低消費電力と小型化が不可欠なその他の用途で使用できます。 新世代の加速度計も小型化が進み、サイズは 2×2×1 mm となっています。14 ピン及び 12 ピンの両ピン配列のものもあります。 この加速度計の用途には、テレマティクス及びブラックボックス、インダッシュカーナビゲーション、傾斜測定、盗難防止デバイス、インテリジェントな省電力、振動監視 / 補償及びモーション作動機能があります。 この加速度計シリーズは、自動車業界で使用できるようになっています(品番を除く) AIS32x ファミリのように 111-6447 )のように、温度範囲が広く、 AEC-Q100 認定を取得しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 抵抗
- 受動部品その他関連用品
- コンデンサ
- インダクタ(コイル)
- 光エレクトロニクス製品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。