受動部品その他関連用品 :「安定化電源 小型」の検索結果
仕様●電圧管理タイプ ローパワー電圧 ディテクター●管理数 1●最大リセット閾値電圧 2.95V●最小リセット閾値電圧 2.84V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SOT-23●ピン数 3●寸法 3.04×1.4×1.02mm●動作供給電圧 Max 6 V●動作温度 Min -40℃●STM1061 低消費電力電圧検出器は、バッテリ、電源、安定化したシステム電圧を監視します。高精度基準電圧とコンパレータは VCC 入力を監視し、指定された電圧しきい値条件と比較します。VCC が指定されたトリップポイントしきい値を下回ると、出力( OUT )は強制的にロー( Low )になり、 VCC 入力が VTH + ヒステリシス( VHYST )を下回っている限りアサート状態が続きます。STM1061 デバイスは、 VCC の最低 0.7 までの正しいロジック VCC 状態を出力することが保証されています。VCC の高速過渡を無視するようにも設計されています。 この小型低電力デバイスは、ポータブル用途に最適で、省スペースの SOT23-3 及び SOT323-3 SC70-3 )パッケージで提供されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 抵抗
- 受動部品その他関連用品
- コンデンサ
- インダクタ(コイル)
- 光エレクトロニクス製品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。