受動部品その他関連用品 :「6V LED」の検索結果
関連キーワード
分類 = 開発キット。キット名 = Discovery。テクノロジー = MCU。デバイスコア = ARM Cortex M4F。プロセッサファミリ名 = STM。プロセッサ品番 = STM32F334C8T6。プロセッサ種類 = MCU。STM32F334R8マイクロコントローラ用のディスカバリキット. 32F3348DISCOVERYディスカバリキットを使用すると、STM32F334マイクロコントローラのデジタルパワー機能を評価できます。 手早く始めるのに必要なすべてが揃っており、アプリケーションの開発を大いに助けます。 ST-LINK / V2-1内蔵デバッグツールインターフェイス、バックコンバータを使用した高輝度LED調光、バック / ブーストコンバータ、LED、プッシュボタンなどを備えています。. STM32F334C8T6マイクロコントローラは、LQFP48パッケージに64 KBのフラッシュメモリ、12 KBのRAMを搭載しています。 オンボードST-LINK/V2-1デバッガ / プログラマ、選択モードスイッチ及びSWDコネクタ付き ARM mbed対応(mbed.org) 仮想通信ポート、マスストレージ、デバッグポートのインターフェイスにUSBで対応 USBバス給電又は外部5 V給電 高輝度LEDをバックコンバータで調光 バック / ブーストコンバータ 6個のLED: 電源オン、USB通信、4個の色違いのユーザーLED USER及びRESETプッシュボタン LQFP48入力 / 出力用拡張接続ヘッダ さまざまなサンプルを含む充実した無料ソフトウェア
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
仕様●最大破壊電流 : 0.05mA●最大破壊電圧 : 36V●繰り返しピークオンステート電流 : 2A●繰返しピークオフステート電流 : 0.01mA●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-35●ピン数 : 2●寸法 : 4.5×2×2mm●長さ : 4.5mm●幅 : 2mm●動作温度 Max : +125 ℃mm●;b>DB3 、 DB4 、 SMDB3 DIAC ダイオード ;/b>. 固定基準電圧でトリガダイオードとして機能する ST Microelectronics DB3 / DB4 シリーズは、トライアックと組み合わせてゲート制御回路を単純化したり、蛍光灯バラストの起動エレメントとして使用したりすることができます。表面実装 SOT23-3L パッケージにより、自動製造用のコンパクトな SMD ベースデザインが可能です。. ;b>特長と利点 ;/b>. ;ul> ;li>VBO : 32 V および 40 V ;/li> ;li>低ブレークオーバー電流 ;/li> ;li>ブレークオーバー電圧対称: 3 V ;/li> ;li>ECOPACK R 2 適合 ;/li> ;/ul>. ;b>用途 ;/b>. ;ul> ;li>トライアック又は SCR ベースのモータ / 光ディマー用のトリガデバイスです ;/li> ;li>発振器回路用の 32 V トリガデバイス ;/li> ;li>CFL 、 TL 、 LED ランプの照明バラストの起動トリガ ;/li> ;/ul>
1セット(5000個)
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
仕様●最大破壊電流 : 0.01mA●最大破壊電圧 : 36V●繰り返しピークオンステート電流 : 1A●繰返しピークオフステート電流 : 0.01mA●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23●ピン数 : 3●寸法 : 2.9×1.3×0.95mm●長さ : 2.9mm●幅 : 1.3mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●;b>DB3 、 DB4 、 SMDB3 DIAC ダイオード ;/b>. 固定基準電圧でトリガダイオードとして機能する ST Microelectronics DB3 / DB4 シリーズは、トライアックと組み合わせてゲート制御回路を単純化したり、蛍光灯バラストの起動エレメントとして使用したりすることができます。表面実装 SOT23-3L パッケージにより、自動製造用のコンパクトな SMD ベースデザインが可能です。. ;b>特長と利点 ;/b>. ;ul> ;li>VBO : 32 V および 40 V ;/li> ;li>低ブレークオーバー電流 ;/li> ;li>ブレークオーバー電圧対称: 3 V ;/li> ;li>ECOPACK R 2 適合 ;/li> ;/ul>. ;b>用途 ;/b>. ;ul> ;li>トライアック又は SCR ベースのモータ / 光ディマー用のトリガデバイスです ;/li> ;li>発振器回路用の 32 V トリガデバイス ;/li> ;li>CFL 、 TL 、 LED ランプの照明バラストの起動トリガ ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥76,980
税込¥84,678
7日以内出荷
仕様●パッケージタイプ : TSSOP●ディスプレイタイプ : LED●ピン数 : 24●供給電圧 : 3 → 5.5 V●最大供給電流 : (On) 10 mA, (Off) 6mA●動作温度 Min : -40℃●実装タイプ : 表面実装℃●幅 : 4.5mm●高さ : 1.05mm●長さ : 7.9mm●LEDアレイドライバ、STMicroelectronics. このLEDアレイドライバは、定電流制御と、高輝度LEDの駆動に必要なすべての機能を搭載しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
¥589,800
税込¥648,780
7日以内出荷
仕様●パッケージタイプ : TSSOP●ディスプレイタイプ : LED●ピン数 : 16●供給電圧 : 4 → 6 V●最大供給電流 : (Off, On) 13.5mA●動作温度 Min : -40℃●実装タイプ : 表面実装℃●幅 : 4.5mm●高さ : 1.05mm●長さ : 5.4mm●最小3 Vの低電圧電源 定電流出力チャンネル x 8 外部抵抗から出力電流を調整可能 短絡 / 開回路出力エラー検出 シリアルデータ入力 / パラレルデータ出力 3.3 V マイクロドライバに対応 出力電流: 5-100 mA クロック周波数: 30 MHz 熱効率の高い TSSOP 露出パッドで提供されます ESD 保護: 2.5 kV HBM 、 200 V MM
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219
税込¥241
7日以内出荷
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 抵抗
- 受動部品その他関連用品
- コンデンサ
- インダクタ(コイル)
- 光エレクトロニクス製品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。