8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STMicroM95512-WMN6TP
RoHS
仕様(ランダムアクセス時間)40ns 寸法(mm)5×4×1.5 タイプ【パッケージ】SO 規格【自動車】AEC-Q100 電圧(V)【プログラミング】2.5→5.5 構成65536Kx8ビット インターフェースシリアル-SPI メモリー512kbit ピン数(ピン)8 RoHS指令(10物質対応)対応 データ保持200年 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)【最小】2.5V【最大】5.5V 1ワード当たりのビット数8 ワード数65536 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40
1袋(25個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 5.8 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 900 V●パッケージタイプ : TO-220●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 2 Ω●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 4.5V●最低ゲートしきい値電圧 : 3V●最大パワー消費 : 140 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -30 V, +30 V●1チップ当たりのエレメント数 : 1mm●高さ : 9.15mm●STMicroelectronics N チャネル MDmesh(TM) SuperMESH(TM) 700 V → 1200 V RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

STMicroM95256-WMN6TP
RoHS
仕様(ランダムアクセス時間)60ns 寸法(mm)4.9×3.9×1.25 タイプ【パッケージ】SOIC 規格【自動車】AEC-Q100 電圧(V)【プログラミング】2.5→5.5 構成32Kx8ビット インターフェースシリアル-SPI メモリー256kbit ピン数(ピン)8 RoHS指令(10物質対応)対応 データ保持200年 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)【最小】2.5V【最大】5.5V 1ワード当たりのビット数8 ワード数32k 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40
1袋(5個)
629 税込692
5日以内出荷

1セット(50個)
8,198 税込9,018
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 62 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 33 V●シリーズ : STripFET●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 15 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 4V●最低ゲートしきい値電圧 : 2V●最大パワー消費 : 110 W●トランジスタ構成 : シングル●幅 : 4.6mm●高さ : 15.75mm●NチャンネルSTripFET(TM)、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
12,980 税込14,278
欠品中

仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 5.8 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 900 V●シリーズ : MDmesh, SuperMESH●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 2 Ω●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 4.5V●最低ゲートしきい値電圧 : 3V●最大パワー消費 : 30 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -30 V, +30 V●1チップ当たりのエレメント数 : 1mm●動作温度 Min : -55 ℃●STMicroelectronics N チャネル MDmesh(TM) SuperMESH(TM) 700 V → 1200 V RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

STMicroM24C02-WMN6TP
RoHS
仕様(ランダムアクセス時間)900ns 寸法(mm)4.9×3.9×1.25 タイプ【パッケージ】SOIC 規格【自動車】AEC-Q100 電圧(V)【プログラミング】2.5→5.5 構成256x8ビット インターフェースシリアル-I2C メモリー2kbit ピン数(ピン)8 RoHS指令(10物質対応)対応 データ保持200年 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)【最小】2.5V【最大】5.5V 1ワード当たりのビット数8 ワード数256 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40
1袋(25個)
619 税込681
5日以内出荷

STMicroM24C02-RDW6TP
RoHS
仕様(ランダムアクセス時間)900ns 寸法(mm)3×4.4×1 タイプ【パッケージ】TSSOP 規格【自動車】AEC-Q100 電圧(V)【プログラミング】1.8→5.5 構成256x8ビット インターフェースシリアル-I2C メモリー2kbit ピン数(ピン)8 RoHS指令(10物質対応)対応 データ保持200年 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)【最小】1.8V【最大】5.5V 1ワード当たりのビット数8 ワード数256 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40
1袋(25個)
669 税込736
7日以内出荷

『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります