受動部品その他関連用品 :「てぼうき」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロックシリーズ 圧着 350550-7
エコ商品
オス/メス メス。併用可能製品 ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング。シリーズ Universal MATE-N-LOK。適合電線サイズmm2 Min 0.5mm2。結線方法 圧着mm2。適合電線サイズAWG Min 20AWG。適合電線サイズAWG Max 14AWG。Mate-N-Lok シールドコネクタ用コンタクト. 特長:. このオスコンタクトは次の2つのタイプを用意しています。 固定タイプは2 4極パッケージで使用 分割タイプは6 15極パッケージに推奨され、コネクタの挿入力を低減 コンタクトを含まない穴を塞ぐブランキングピンを用意 基板接続用ヘッダ:12 定格電圧: 600 ac/dc 使用温度範囲:-55 +105 挿抜回数: 50 絶縁材: UL94V-2 :標準ポリアミド 絶縁材: UL94V-0 :白色不透明ナイロン6.6 絶縁抵抗:1000 MΩ 接触抵抗 :3.5 Ω Mate-N-Lock密閉コネクタ用の工具は別売りです。品番 366-2055 366-2055 を参照してください。. 用途:. 産業用 家電機器 商用製品 暖房 換気 空調 電源 携帯機器 照明
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
649 税込714
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロックシリーズ 圧着 350536-7
エコ商品
オス/メス メス。併用可能製品 ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング。シリーズ Universal MATE-N-LOK。適合電線サイズmm2 Min 0.5mm2。結線方法 圧着mm2。表面処理:コンタクト 金AWG。適合電線サイズAWG Max 14AWG。最大接触抵抗 4mΩ。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +105℃。Mate-N-Lok シールドコネクタ用コンタクト. 特長:. このオスコンタクトは次の2つのタイプを用意しています。 固定タイプは2 4極パッケージで使用 分割タイプは6 15極パッケージに推奨され、コネクタの挿入力を低減 コンタクトを含まない穴を塞ぐブランキングピンを用意 基板接続用ヘッダ:12 定格電圧: 600 ac/dc 使用温度範囲:-55 +105 挿抜回数: 50 絶縁材: UL94V-2 :標準ポリアミド 絶縁材: UL94V-0 :白色不透明ナイロン6.6 絶縁抵抗:1000 MΩ 接触抵抗 :3.5 Ω Mate-N-Lock密閉コネクタ用の工具は別売りです。品番 366-2055 366-2055 を参照してください。. 用途:. 産業用 家電機器 商用製品 暖房 換気 空調 電源 携帯機器 照明
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
229,800 税込252,780
5日以内出荷

『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります