受動部品その他関連用品 :「自動車用配線」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 12極 メス 車載用配線コネクタ, 2-1703639-1
RoHS
幅(mm)25.7
色黒, グレー
高さ(mm)30.8
タイプ車載用配線コネクタ
シリーズHDSCS
深さ(mm)54.1
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
最大動作温度(℃)140
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 40極 メス 車載用配線コネクタ, 1318384-2
RoHS
幅(mm)49.4
色ナチュラル
高さ(mm)15.5
タイプ車載用配線コネクタ
シリーズTH 025
深さ(mm)24.47
行数2
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプスルーホール実装
1個
¥459
税込¥505
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 8極 メス 車載用配線コネクタ, 2-1418479-1
RoHS
幅(mm)44
色黒
高さ(mm)25.7
タイプ車載用配線コネクタ
シリーズHDSCS
材質(ハウジング)PBT
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
1個
¥379
税込¥417
4日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 12極 メス 車載用配線コネクタ, 1-1703639-1
RoHS
幅(mm)54.1
色黒
高さ(mm)25.7
タイプ車載用配線コネクタ
シリーズHDSCS
材質(ハウジング)PBT
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
1個
¥619
税込¥681
4日以内出荷
タイプ タブ。シリーズ FASTIN-FASTON .375mm2。適合電線サイズmm2 Max 6mm2。タブサイズ 9.53 1.22mm。絶縁 非絶縁。適合電線サイズAWG Min 12AWG。結線方法 圧着。コンタクト材質 真鍮。表面処理:コンタクト 錫。全長 37.4mm。TE Connectivity FASTIN FASTONシリーズ375クイックコネクトタブ圧着端子. FASTIN FASTON 375シリーズクイックコネクト圧着タブ端子は、迅速な取り付けと一様な信頼性を提供します。FASTIN FASTON 375タブ端子は、安定した電気的及び機械的性能を保証するFASTON 375圧着タブと同じ生産技術を採用しています。FASTIN-FASTONタブとFASTONタブの違いは、ハウジング内に挿入された場合に端子の確実な保持を実現するロックランスが追加されていることです。このタブ端子は、かん合するFASTIN-FASTON端子がロックする穴を備えています。各FASTIN FASTON 375端子は、すべての接続が規定通りに実行されるよう正確に制御された圧着仕様に適合します。機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するため、FASTIN FASTON 375タブは、別売りの専用圧着工具を使用して取り付けます。「F」スタイルの圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで正確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。
. 特長と利点. 正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 ハウジング内はロックランスで確実に保持 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 機械的に安定した性能 精確な伸張強度と導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性. 製品用途の情報. FASTON 375圧着タブは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。用途には、電化製品、洗濯機、乾燥機、自動車ハーネス配線などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 抵抗
- 受動部品その他関連用品
- コンデンサ
- インダクタ(コイル)
- 光エレクトロニクス製品
電子部品(オンボード) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。