46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数15 シリーズAmplimite HDP-20 材質(ハウジング)ガラス繊維強化 ナイロン/ PET RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 実装タイプケーブルマウント
1個
499 税込549
5日以内出荷

極数15 シリーズAmplimite HDP-20 材質(ハウジング)サーモプラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

極数15 シリーズAmplimite HDP-20 材質(ハウジング)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
699 税込769
5日以内出荷

長さ(mm)39.14 幅(mm)17.7 極数15 シリーズAmplimite HDP-20 定格電圧250.0 V 深さ(mm)12.55 材質(ハウジング) RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 最大動作温度(℃)105 接続方向ストレート
1個
379 税込417
5日以内出荷

長さ(mm)39.14 幅(mm)18.57 ピッチ(mm)2.76 極数15 定格電圧30.0 V 定格電流(A)1.25 深さ(mm)12.59 材質(ハウジング) 材質(コンタクト)リン青銅mm RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法IDC オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 最小動作温度(℃)-55 接続方向ライトアングル
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

極数15 シリーズAmplimite 90インチ サイズ(inch)【深さ】0.494インチ 材質(ハウジング) 幅(inch)0.375 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ(inch)1.213 結線方法圧着 オス・メスメス シリーズ番号M24308 / 2-286F 実装タイプケーブルマウント コネクタタイプ【Dコネクタ】高密度D-Sub 接続方向ストレート
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

長さ(mm)39.52 幅(mm)9.52 極数15 シリーズAmplimite 109 深さ(mm)12.93 材質(ハウジング) RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス シリーズ番号M24308 / 2-282Z 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

長さ(mm)30.81 幅(mm)12.54 寸法(mm)30.81×12.54×17.9 極数15 定格電圧250.0 V 深さ(mm)17.9 材質(ハウジング) RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント コネクタタイプ【Dコネクタ】高密度D-Sub 最小動作温度(℃)-55 接続方向ストレート
1個
629 税込692
7日以内出荷

長さ(mm)30.81 幅(mm)12.54 極数15 シリーズAmplimite HDP-22 定格電圧250.0 V 定格電流(A)1.9 深さ(mm)17.44 材質(ハウジング) RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント コネクタタイプ【Dコネクタ】高密度D-Sub 最小動作温度(℃)-55 接続方向ストレート
1個
689 税込758
5日以内出荷

極数15 シリーズAmplimite HDP-20インチ 定格電圧250.0 V サイズ(inch)【深さ】0.422インチ 材質(ハウジング) 幅(inch)0.494 端子20 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ(inch)1.541 結線方法圧着 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

長さ(mm)39.14 幅(mm)12.54 極数15 シリーズAmplimite HDP-20 定格電圧250.0 V 深さ(mm)17.7 材質(ハウジング) RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 最小動作温度(℃)-55 接続方向ストレート
1個
379 税込417
5日以内出荷

長さ(mm)39.14 幅(mm)18.56 ピッチ(mm)2.77 極数15 シリーズAmplimite HDF-20 定格電圧250.0 V 定格電流(A)1.25 深さ(mm)12.59 材質(ハウジング)サーモプラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法IDC オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 最大動作温度(℃)105 接続方向ライトアングル
1セット(40個)
34,980 税込38,478
7日以内出荷

長さ(mm)39.14 幅(mm)18.57 ピッチ(mm)2.76 極数15 シリーズAmplimite HDF-20 定格電圧30.0 V 定格電流(A)1.25 深さ(mm)12.59 材質(ハウジング) RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法IDC オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 最大動作温度(℃)105 接続方向ライトアングル
1セット(40個)
34,980 税込38,478
7日以内出荷

長さ(mm)39.14 幅(mm)12.55 極数15 シリーズAmplimite HDP-20 定格電圧250.0 V 深さ(mm)17.17 材質(ハウジング) RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 最小動作温度(℃)-55 接続方向ストレート
1個
319 税込351
7日以内出荷

長さ(mm)39.14 幅(mm)18.61 ピッチ(mm)2.76 極数15 定格電圧250.0 V 定格電流(A)1.25 深さ(mm)12.59 材質(ハウジング) 材質(コンタクト)リン青銅mm RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法IDC オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 最小動作温度(℃)-55 接続方向ライトアングル
1セット(40個)
44,980 税込49,478
7日以内出荷

長さ(mm)39.52 幅(mm)9.52 極数15 シリーズAmplimite 109 深さ(mm)12.93 材質(ハウジング) 端子20 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

長さ(mm)39.1 幅(mm)12.55 極数15 シリーズAmplimite HDP-20 深さ(mm)17.65 材質(ハウジング) 結線方法圧着 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 最小動作温度(℃)-55 接続方向ストレート
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

長さ(mm)39.14 幅(mm)18.56 ピッチ(mm)2.77 極数15 シリーズAmplimite HDF-20 定格電圧250.0 V 定格電流(A)1.25 深さ(mm)12.59 材質(ハウジング)サーモプラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法IDC オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 最大動作温度(℃)105 接続方向ライトアングル
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

長さ(mm)39.14 幅(mm)10.92 極数15 シリーズAmplimite HDP-20 深さ(mm)12.55 材質(ハウジング) RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
239 税込263
5日以内出荷

ピッチ(mm)2.78 極数15 シリーズAmplimite HD-20インチ サイズ(inch)【深さ】0.471インチ 材質(ハウジング)サーモプラスチック 幅(inch)0.494 端子2 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ(inch)1.54 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1セット(13個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

長さ(mm)39.14 幅(mm)12.55 ピッチ(mm)2.74 極数15 シリーズAmplimite HD-20 深さ(mm)18.62 材質(ハウジング)サーモプラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプスルーホール実装 接続方向ライトアングル
1個
689 税込758
5日以内出荷

長さ(mm)39.14 幅(mm)12.54 ピッチ(mm)2.74 極数15 シリーズAmplimite HD-20 深さ(mm)18.79 材質(ハウジング)サーモプラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプスルーホール実装 接続方向ライトアングル
1個
799 税込879
5日以内出荷

長さ(mm)39.2 幅(mm)12.5 ピッチ(mm)2.77 極数15 シリーズAmplimite HD-20 定格電圧250.0 V 定格電流(A)3 深さ(mm)15.45 材質(ハウジング) RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプパネルマウント コネクタタイプ【Dコネクタ】標準D-Sub 最大動作温度(℃)105 接続方向ストレート
1袋(5個)
3,198 税込3,518
翌々日出荷

長さ(mm)39.2 幅(mm)13.6 ピッチ(mm)2.74 極数15 シリーズAmplimite HD-20 深さ(mm)21.3 材質(ハウジング)PET RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプスルーホール実装 接続方向ライトアングル
1個
869 税込956
5日以内出荷

長さ(mm)24.66 幅(mm)12.55 ピッチ(mm)2.74 極数15 深さ(mm)12.16 材質(ハウジング)サーモプラスチック 材質(コンタクト)リン青銅mm 端子2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1セット(13個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

長さ(mm)39.14 幅(mm)12.54 ピッチ(mm)2.74 極数15 シリーズAmplimite HD-20 定格電流(A)6 深さ(mm)18.79 材質(ハウジング)サーモプラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプスルーホール実装 最小動作温度(℃)-55 接続方向ライトアングル
1個
549 税込604
5日以内出荷

ピッチ(mm)2.78 極数15 シリーズAmplimite HD-20インチ サイズ(inch)【深さ】0.471インチ 材質(ハウジング)サーモプラスチック 幅(inch)0.494 端子2 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ(inch)1.54 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

長さ(mm)39.2 幅(mm)11.7 ピッチ(mm)2.74 極数15 シリーズAmplimite HDP-20 定格電流(A)6 深さ(mm)12.5 材質(ハウジング)PET RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプスルーホール実装 最大動作温度(℃)105 接続方向ストレート
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

長さ(mm)39.2 幅(mm)12.1 ピッチ(mm)2.74 極数15 シリーズAmplimite HDP-20 定格電流(A)6 深さ(mm)12.4 材質(ハウジング)PET RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプスルーホール実装 最小動作温度(℃)-55 接続方向ストレート
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

ピッチ(mm)2.743 極数15 シリーズAmplimite HD-20インチ 定格電圧250.0 V サイズ(inch)【深さ】0.494インチ 材質(ハウジング)サーモプラスチック 幅(inch)0.471 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ(inch)1.541 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプスルーホール実装 最小動作温度(℃)-55 接続方向ストレート
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

長さ(mm)39.2 幅(mm)14.9 ピッチ(mm)2.77 極数15 シリーズAmplimite 定格電圧1.0 kV 、 500 .0 V 深さ(mm)12.5 端子20 レイアウト【ミックスコンタクト】15W2A 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプスルーホール実装 コネクタタイプ【Dコネクタ】標準D-Sub
1セット(50個)
31,980 税込35,178
7日以内出荷

長さ(mm)39.2 幅(mm)11.7 ピッチ(mm)2.74 極数15 シリーズAmplimite HDP-20 定格電流(A)6 深さ(mm)12.6 材質(ハウジング)PET RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプスルーホール実装 最小動作温度(℃)-55 接続方向ストレート
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

極数15 シリーズAMPLIMITE 材質(ハウジング)亜鉛 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
95,980 税込105,578
7日以内出荷

シルバー 極数15 シリーズAMPLIMITE 材質(ハウジング)亜鉛 RoHS指令(10物質対応)対応 接続方向ストレート
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

シルバー 極数15 シリーズAMPLIMITE 材質(ハウジング)亜鉛 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

シルバー 極数15 シリーズAMPLIMITE 材質(ハウジング)亜鉛 RoHS指令(10物質対応)対応 接続方向ライトアングル
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

シルバー 極数15 シリーズAMPLIMITE 材質(ハウジング)亜鉛 RoHS指令(10物質対応)対応 接続方向ストレート
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

極数15 シリーズAMPLIMITE 材質(ハウジング)ABS RoHS指令(10物質対応)対応 接続方向ストレート
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

極数15 シリーズ207470 シェルサイズ【D-Sub】A RoHS指令(10物質対応)対応 接続方向ストレート
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

シルバー 極数15 シリーズADK シェルサイズ【D-Sub】A RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 接続方向ストレート
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります