カテゴリ: 受動部品その他関連用品ブランド: TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))すべて解除
TE Connectivity シグナルリレー DPDT 5V dc TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 翌々日出荷
寸法(mm) 14.5×9.8×7.2 高さ(mm) 9.8 取付方式 基板実装 奥行(mm) 7.2 接点構成 DPDT コイル電圧(V) 5 dc RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~85 ターミナルタイプ スルーホール スイッチング電流(A) 2 最大スイッチング電流(AC A) 2 最大スイッチング電流(DC A) 5 最大スイッチング電圧(AC V) 250 最大スイッチング電圧(DC V) 220 最大スイッチング電源(DC W) 60 ラッチ あり
TE Connectivity トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, (On)-Off-(On), FTS0904 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 翌々日出荷
仕様 【末端様式】はんだ 規格 CSA認定, RoHS, UL94V-0 定格電圧 125 V ac, 250V ac 接点構成 DPDT 材質(アクチュエータ) クロムめっき黄銅 動作特性 (On)-Off-(On) 材質(コンタクト) 純銀Ω RoHS指令(10物質対応) 対応 アクチュエータ長さ(mm) 10.5 実装タイプ パネルマウント コンタクト定格電流(A) 6 @ 250 V ac パネルのカットアウト幅(mm) Φ6.2
TE Connectivity シグナルリレー DPDT 12V dc IM TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
寸法(mm) 14.5×10.4×7.2 高さ(mm) 10.4 取付方式 基板実装 奥行(mm) 7.2 シリーズ IM 接点構成 DPDT コイル電圧(V) 12 dc RoHS指令(10物質対応) 対応 アプリケーション シグナルA 動作温度範囲(℃) -40~85 ターミナルタイプ スルーホール 最大スイッチング電流(DC A) 2 最大スイッチング電圧(AC V) 250 最大スイッチング電圧(DC V) 220 ラッチ なし
TE Connectivity シグナルリレー DPDT 12V dc Axicom TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
寸法(mm) 14.5×9.8×7.2 高さ(mm) 9.8 取付方式 基板実装 奥行(mm) 7.2 シリーズ Axicom 接点構成 DPDT コイル電圧(V) 12 dc RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~85 ターミナルタイプ スルーホール スイッチング電流(A) 2 最大スイッチング電流(AC A) 2 最大スイッチング電流(DC A) 2 最大スイッチング電圧(AC V) 250 最大スイッチング電圧(DC V) 220 ラッチ あり
TE Connectivity シグナルリレー DPDT 5V dc Axicom P2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 16,980税込 ¥ 18,678
1セット(50個)
5日以内出荷
コイル電圧 5V dc接点構成 DPDT取り付けタイプ 基板実装最大スイッチング電流 DC 2 A最大スイッチング電圧 AC 250V最大スイッチング電圧 DC 220V dc最大スイッチング電源 DC 60 Wラッチ なしmm奥行き 7.4mm高さ 9.8mm寸法 14.5 9.8 7.2mmターミナルタイプ スルーホールアプリケーションタイプ シグナルA動作温度範囲 -40 +85℃UL. ミニチュアリレーP2 V23079シリーズ. TE ConnectivityのP2 V23079シリーズ標準通信リレーは、高感度で消費電力が低いリレーです。 薄型で低プロファイルのP2 V23079シリーズ信号リレーは、省スペースが最重要課題である場合に最適です。. 特長と利点:. 2極性化通信及びシグナルリレー 分岐コンタクト、金めっき 浸漬洗浄可能、RTIII、IP67 V-0難燃性等級 絶縁抵抗 500 dc >;10 サージ電圧はTelcordia TR-NWT-001089(2 10 μs)及びIEC 60950(10 700 μs)に適合、オープンコンタクト間で2000 V、コイルとコンタクト間で2500 V. 用途:. 通信機器(リング及びテストアクセス、PABX VOIP) 家庭用電化製品(セットトップボックス HiFi) オフィス機器 制御機器 医療機器 車載機器
TE Connectivity シグナルリレー DPDT 5V dc Axicom P2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
長さ(mm) 14.5 寸法(mm) 14.5×9.8×7.2 高さ(mm) 9.8 取付方式 基板実装 奥行(mm) 7.4 接点構成 DPDT コイル電圧(V) 5 dc RoHS指令(10物質対応) 対応 ターミナルタイプ スルーホール スイッチング電流(A) 2 最大スイッチング電流(DC A) 2 最大スイッチング電圧(AC V) 250 最大スイッチング電圧(DC V) 220 最大スイッチング電源(DC W) 60 コイル電力(mW) 140
TE Connectivity シグナルリレー DPDT 24V dc Axicom P2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
寸法(mm) 14.5×9.8×7.2 高さ(mm) 9.8 取付方式 基板実装 奥行(mm) 7.4 接点構成 DPDT コイル電圧(V) 24 dc RoHS指令(10物質対応) 対応 アプリケーション シグナルA 動作温度範囲(℃) -40~85 ターミナルタイプ スルーホール 最大スイッチング電流(DC A) 2 最大スイッチング電圧(AC V) 250 最大スイッチング電圧(DC V) 220 最大スイッチング電源(DC W) 60 ラッチ なし
TE Connectivity トグルスイッチ, DPDT, PCB, On-On, 2-1825138-8 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
仕様 【末端様式】はんだ 接点構成 DPDT 材質(アクチュエータ) フェノール 動作特性 On-On 材質(コンタクト) 銅、銀めっきΩ RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -30~85 アクチュエータ長さ(mm) 10.41 実装タイプ PCB コンタクト定格電流(A) 5 @ 28 V dc パネルのカットアウト幅(mm) Φ6.35
TE Connectivity 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, DPDT, MPA206R TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
仕様 ●動作特性 : モーメンタリ●イルミネーション : なし●パネルのカットアウト直径 : 6.35mm●実装タイプ : パネルマウント●接点構成 : DPDT●コンタクト定格電流 : 6 A @ 120 V ac●コンタクト材質 : 銅●銀めっき●メーカー型番 : MPA206R●アクチュエータボタンはスイッチには含まれていません。別途注文の必要があります。 モメンタリスイッチの場合●一時的な状態はオン-(オン)のように括弧入りで表記されます。. TE Connectivity - MPAシリーズスイッチ / アクセサリ. TE Connectivity MPAシリーズのミニチュア押しボタン式スイッチには●SPDT又はDPDTコンタクト構成の選択オプションがあり●モメンタリスイッチング又はオルタネートスイッチ機能とはんだ端子が装備されています。 これらのパネル取り付けスイッチの接触抵抗は10 mΩ未満で●絶縁抵抗は1000 MΩを超えます。 エポキシでシールされており●耐フラックス構造です。. モメンタリ又はオルタネートスイッチ機能 最大スイッチ定格: 6 A @ 125 V ac●3 A @ 250 V ac 銀クラッド銅に金フラッシュのコンタクト M6ブッシュ はんだ端子 接触抵抗 ;最大10 mΩ 絶縁強度: 1500 V ac●1分間 絶縁抵抗: 1000 MΩ以上 機械的寿命 >50000回 動作温度範囲: -20 → +80 ℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
TE Connectivity シグナルリレー DPDT 24V dc Axicom TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 29,980税込 ¥ 32,978
1セット(50個)
7日以内出荷
長さ(mm) 14.5 寸法(mm) 14.5×9.8×7.2 高さ(mm) 9.8 取付方式 基板実装 奥行(mm) 7.2 シリーズ Axicom 接点構成 DPDT コイル電圧(V) 24 dc RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~85 ターミナルタイプ スルーホール スイッチング電流(A) 2 最大スイッチング電流(AC A) 2 最大スイッチング電流(DC A) 2 最大スイッチング電圧(AC V) 250 最大スイッチング電圧(DC V) 220
TE Connectivity シグナルリレー DPDT 5V dc Axicom P2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 16,980税込 ¥ 18,678
1セット(50個)
7日以内出荷
寸法(mm) 14.5×9.8×7.2 高さ(mm) 9.8 取付方式 基板実装 奥行(mm) 7.4 接点構成 DPDT コイル電圧(V) 5 dc RoHS指令(10物質対応) 対応 アプリケーション シグナルA 動作温度範囲(℃) -40~85 ターミナルタイプ スルーホール 最大スイッチング電流(DC A) 2 最大スイッチング電圧(AC V) 250 最大スイッチング電圧(DC V) 220 最大スイッチング電源(DC W) 60 ラッチ なし
電子部品(オンボード) の新着商品 ページ: 1/ 3
部品 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 27,478 ~ ¥ 24,980 ~
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 274,780 ¥ 249,800 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 79,178 ¥ 71,980 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 40,678 ~ ¥ 36,980 ~
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 70,378 ¥ 63,980 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 186,780 ¥ 169,800 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 69,278 ¥ 62,980 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 52,778 ¥ 47,980 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 17,578 ¥ 15,980 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 197,780 ¥ 179,800 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 40,678 ¥ 36,980 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 13,178 ¥ 11,980 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 70,378 ¥ 63,980 バスケットへ