受動部品その他関連用品 :「LEP」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリーズ = PIDG, STRATO-THERM。絶縁 = 絶縁。絶縁体 = PTFE。外側リング直径 = 7.92mm。適合電線サイズmm2 Min = 0.8mm2。適合電線サイズAWG Min = 18AWG。スタッド径 = M5。色 = オレンジ。コンタクト材質 = 銅。厚さ = 0.79mm。全長 = 21.44mm。TE Connectivity PIDG Stratothermリングタング電線圧着端子. PIDG STRATO-THERM high temperature ring tongue wire crimp terminals consisting of a precision-formed metal wire barrel containing serrations which provide maximum contact and tensile strength after crimping. This barrel is enclosed in a copper sleeve and the whole is encased in a PTFE colour coded insulation sleeve. These PIDG STRATO-THERM ring tongue wire crimp terminals are available with different barrel lengths and diameters to accept various wire sizes.
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
889,800 税込978,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります