2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)1.07 シリーズPIDG, STRATO-THERM 適合電線(mm2)【最小】2.6 絶縁体PTFE 絶縁種別絶縁 全長(inch)1.083 材質(コンタクト) 適合電線サイズ【最大】10AWG RoHS指令(10物質対応)対応 直径(inch)【外側リング】0.375 スタッド径M5
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

厚さ(mm)0.79 全長(mm)21.44 オレンジ シリーズPIDG, STRATO-THERM 適合電線(mm2)【最小】0.8 絶縁体PTFE 絶縁種別絶縁 材質(コンタクト) 適合電線サイズ【最大】16AWG RoHS指令(10物質対応)対応 リング径(Φmm)【外側】7.92 スタッド径M5
1個
949 税込1,044
5日以内出荷

『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります