受動部品その他関連用品 :「m10 1.0」の検索結果

特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
152件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)1.02 全長(mm)43.08 シリーズPLASTI-GRIP 適合電線(mm2)【最小】6.6 絶縁体ビニール 絶縁種別絶縁 材質(コンタクト) 適合電線サイズ【最大】8AWG RoHS指令(10物質対応)対応 リング径(Φmm)【外側】14.91 スタッド径M10 (3/8)
1袋(5個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

シリーズER74 定格電力(W)3 抵抗(MΩ)10 許容差±10% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー巻線 最大動作温度(℃)200 最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

シリーズHB 定格電力(W)1 抵抗10MΩ 許容差±1% 温度係数±100ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー厚膜 最小動作温度(℃)-55
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

シリーズSBL 定格電力(W)4 抵抗10mΩ 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属皮膜 最大動作温度(℃)250 最小動作温度(℃)-55
1箱(100個)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

シリーズTHS50 定格電力(W)50 抵抗(MΩ)10 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルはんだラグ パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-50 最大温度係数(ppm/℃)50 テクノロジー巻線
1個
779 税込857
5日以内出荷

シリーズTHS25 定格電力(W)25 抵抗(MΩ)10 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルはんだラグ パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-50 最大温度係数(ppm/℃)50 テクノロジー巻線
1個
899 税込989
5日以内出荷

シリーズCPF 定格電力(W)0.063 抵抗(Ω)10 許容差±0.1% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0402 (1005M) テクノロジー薄膜 温度係数(ppm/℃)±25 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55
1袋(20個)
879 税込967
5日以内出荷

シリーズCPF 抵抗(kΩ)10 定格電力(W)0.063 許容差±0.1% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0402 (1005M) テクノロジー薄膜 温度係数(ppm/℃)±25 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55
1袋(20個)
799 税込879
翌々日出荷

シリーズCPF-A 抵抗(kΩ)10 定格電力(W)0.063 許容差±0.1% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0603 (1608M) テクノロジー薄膜 温度係数(ppm/℃)±25 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
479 税込527
5日以内出荷

シリーズ3250 定格電力(W)1 抵抗(Ω)10 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース2512 (6432M) テクノロジー厚膜 温度係数(ppm/℃)±200 最大動作温度(℃)125 最小動作温度(℃)-55
1袋(20個)
369 税込406
翌々日出荷

長さ(mm)30.42 ピッチ(mm)2.54 極数12 シリーズAMPMODU MTE 材質(ハウジング)サーモプラスチック 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品Centerline Single-Row Connector 接続方向ストレート
1個
199 税込219
5日以内出荷

シリーズCPF-A 抵抗(kΩ)10 定格電力(W)0.063 許容差±0.1% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0402 (1005M) テクノロジー薄膜 温度係数(ppm/℃)±25 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
519 税込571
翌々日出荷

長さ(mm)5.02 ピッチ(mm)2.54 極数2 シリーズAMPMODU MTE 材質(ハウジング)サーモプラスチック 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品センターライン1列コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(500個)
23,980 税込26,378
欠品中

ピッチ(mm)2.54 極数10 シリーズAMPMODU MOD II 定格電流(A)3 行数1 材質(コンタクト)リン青銅 ピン長L(mm)【対応】6.7 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ テールピン長さ(mm)3.2 シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1袋(10個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

シリーズLR1L 定格電力(W)0.5 抵抗100mΩ 許容差±5% 温度係数±200ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属皮膜 最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
259 税込285
5日以内出荷

シリーズLR1L 定格電力(W)0.5 抵抗100mΩ 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属皮膜 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55
1箱(4000個)
43,980 税込48,378
5日以内出荷

長さ(mm)7.49 幅(mm)6.6 ピッチ(mm)2.54 極数2 シリーズAMPMODU MTE 材質(ハウジング)サーモプラスチック 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品センターライン1列コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
799 税込879
5日以内出荷

ピッチ(mm)3.96 極数10 シリーズMTA-156 定格電圧600 → 0 V 定格電流(A)7 行数1 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ストレート
1袋(10個)
899 税込989
5日以内出荷

ピッチ(mm)3.96 極数4 シリーズAMPMODU MOD I 行数1 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板, 電線対基板 接続方向ストレート
1袋(10個)
969 税込1,066
5日以内出荷

ピッチ(mm)5.08 極数3 シリーズCommercial MATE-N-LOK 定格電圧250.0 V 定格電流(A)13 行数1 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ストレート
1袋(10個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

長さ(mm)35.76 幅(mm)9.8 ピッチ(mm)10.16 極数2 シリーズDynamic 5000 材質(ハウジング)PET 行数1 オス・メスメス 併用可能製品電線対基板コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(170個)
25,980 税込28,578
5日以内出荷

長さ(mm)5.02 ピッチ(mm)2.54 極数2 シリーズAMPMODU MTE 材質(ハウジング)サーモプラスチック 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品センターライン1列コネクタ 接続方向ストレート
1袋(10個)
479 税込527
5日以内出荷

ピッチ(mm)2.54 極数10 シリーズAMPMODU MOD II 定格電流(A)3 行数1 材質(コンタクト)真鍮 ピン長L(mm)【対応】6.7 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ テールピン長さ(mm)3.2 シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド コネクタシステム基板対基板, 電線対基板 接続方向ストレート
1袋(10個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

長さ(mm)73.9 幅(mm)7.6 ピッチ(mm)6.35 極数10 シリーズUniversal MATE-N-LOK 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1個
159 税込175
5日以内出荷

長さ(mm)7.62 幅(mm)4.62 ピッチ(mm)2.54 極数3 シリーズAMPMODU MOD IV 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品センターライン1列コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
699 税込769
5日以内出荷

ピッチ(mm)6.35 極数5 シリーズUniversal MATE-N-LOK 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ 接続方向ストレート
1袋(1500個)
83,980 税込92,378
5日以内出荷

シリーズ MTA-156。ピッチ 3.96mm。極数 10。行数 1。接続方向 ストレート。シュラウド/アンシュラウド アンシュラウド。実装タイプ スルーホール実装。結線方法 はんだ。コンタクト材質 銅合金。定格電流 7.0A。定格電圧 600 0 V。TE Connectivity 3.96 mm MTA-156フリクションロック付き基板ヘッダ. MTA-156シュラウドなし基板ヘッダで、MTA-156 IDCコネクタとともに使用してさまざまな用途で大量の電線を終端処理することができます。これらのMTA-156ヘッダは、エンドツーエンドスタッカブルで、確実なかん合接続を実現するフリクションロック機構を備えています。垂直及びライトアングル取り付けタイプのMTA-156ヘッダを用意しています。 . 特長と利点. IDCコネクタとともに使用することで大量の電線の終端処理に要するコストを削減可能 エンドツーエンドスタッカブル 確実なかん合接続を実現するフリクションロック機構. 用途. これらのMTA-156基板ヘッダは、さまざまな用途で大量の電線を終端処理する場合に適しています。自動車産業では、これらのコネクタはボディシステム、シャーシシステム、ドライバ情報、安全及びセキュリティシステムで使用できます。コンピュータ及び家電産業での用途としては、デスクトップPC、ノートブック、サーバー、ストレージ、及びワークステーションがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
81,980 税込90,178
5日以内出荷

ピッチ(mm)2.54 極数10 シリーズMTA-100 定格電圧250.0 V 定格電流(A)5 行数1 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1袋(1000個)
45,980 税込50,578
5日以内出荷

ピッチ(mm)2.54 極数14 シリーズAMPMODU MTE 材質(ハウジング)サーモプラスチック 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス
1個
219 税込241
5日以内出荷

ピッチ(mm)2.54 極数10 シリーズAMPMODU MOD II 行数1 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1箱(500個)
98,980 税込108,878
5日以内出荷

長さ(mm)22 幅(mm)4.6 ピッチ(mm)2 極数10 シリーズAMP CT 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品電線対基板コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
959 税込1,055
5日以内出荷

長さ(mm)39.57 幅(mm)7.27 ピッチ(mm)3.96 極数10 シリーズSL-156 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品電線対基板エコノミー電源コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
629 税込692
5日以内出荷

シリーズ = AMPMODU MTE。ピッチ = 2.54mm。極数 = 2。行数 = 1。接続方向 = ストレート。シュラウド/アンシュラウド = シュラウド。実装タイプ = スルーホール実装。結線方法 = はんだ。コンタクト材質 = 真鍮。定格電流 = 3.0A。TE Connectivity ( TE ) AMPMODU MTE 相互接続システムは、電線対基板及び電線対電線の用途で使用され、コンピュータ、コピー機、商用プリンタ、電化製品、医療機器、車載制御などのさまざまなタイプの電子機器で使用されています。この製品は、お客様のニーズに合わせて、絶縁変位コンタクト( IDC )又は圧着スナップインコンタクトを実装しています。ラッチと極性を備えた設計になっています シュラウドにより、ガイドリブ付きの小型レセプタクルアセンブリとピンアセンブリをまとめて、 1 列又は 2 列の大型ラッチ式コネクタを形成可能 3 種類のめっきに対応しています ポストのスエージ加工により、基板の保持力が向上 高温仕様は、 SMT 互換です 適用可能サイズ: 2 → 25 ポジション / 列 用途 医療機器 車載制御装置 コピー機 電気製品 業務用プリンタ 自動販売機 PC 計装及びテスト装置 通信 ストレージ機器
1セット(70個)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

シリーズ AMPMODU MTE。ピッチ 2.54mm。極数 2。行数 1。接続方向 ライトアングル。シュラウド/アンシュラウド シュラウド。実装タイプ スルーホール実装。結線方法 はんだ。コンタクト材質 真鍮。定格電流 3.0A。TE Connectivity 2.54 mm AMPMODU MTE基板ヘッダ、ラッチ付き. MTE IDCレセプタクルコネクタとともに使用し、幅広い用途で大量のワイヤを終端処理するのに便利なAMPMODU MTEライトアングル取り付け基板ヘッダです。これらのAMPMODU MTEヘッダは、エンドツーエンドのスタッキングが可能で、一体型ラッチングシステムを備え、IDCレセプタクルコネクタとしっかりかん合できます。AMPMODU MTE基板ヘッダの一部のバージョンでは、基板にしっかり接続するためのホールドダウン付きのモデルもあります。 . 特長と利点. IDCコネクタとともに使用することで大量の電線の終端処理に要するコストを削減可能 エンドツーエンドスタッカブル 確実にかん合するための一体型ラッチ機構 しっかりと基板を保持するホールドダウン付きのモデルを用意. 用途. このAMPMODU MTE基板ヘッダは、さまざまな電子機器で大量のワイヤを終端処理する場合に適合します。主な用途はコンピュータ、通信、コピー機、業務用プリンタ、機器、計装、試験装置、医療機器、車載制御などです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(70個)
9,598 税込10,558
5日以内出荷

ピッチ(mm)2.54 極数4 シリーズAMPMODU MTE 定格電流(A)3 行数1 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ライトアングル
1袋(10個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

ピッチ(mm)2.54 極数3 シリーズAMPMODU MOD II 定格電流(A)3 行数1 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1個
219 税込241
5日以内出荷

ピッチ(mm)2.54 極数2 シリーズAMPMODU MTE 定格電流(A)3 行数1 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ストレート
1個
159 税込175
5日以内出荷

ピッチ(mm)2.54 極数2 シリーズAMPMODU MTE 定格電圧600 → 0 V 定格電流(A)3 行数1 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ライトアングル
1個
149 税込164
5日以内出荷

ピッチ(mm)10.16 極数3 シリーズDynamic 5000 定格電圧630.0 V 行数1 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ストレート
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

ピッチ(mm)10.16 極数3 シリーズDynamic 5000 定格電圧630.0 V 行数1 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ストレート
1セット(12個)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります