受動部品その他関連用品 :「typec」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリーズType III+ 適合電線(mm2)【最小】0.8 適合電線サイズ【最小】18AWG【最大】16AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品Mシリーズコネクタハウジング
1袋(5個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

シリーズType III+ 適合電線(mm2)【最小】0.8 適合電線サイズ【最小】18AWG【最大】14AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品CPC / Mシリーズコネクタハウジング
1袋(5個)
629 税込692
翌々日出荷

オス/メス = オス。併用可能製品 = CPC, Gシリーズ及びMシリーズコネクタハウジング。シリーズ = Type III+。適合電線サイズmm2 Min = 0.8mm2。結線方法 = 圧着mm2。適合電線サイズAWG Min = 18AWG。適合電線サイズAWG Max = 16AWG。シリーズ 1 コンタクト. TE Connectivity コネクタ用のシリーズ 1 コンタクトです。. 1・5 - 2・5mm2 のコンタクトには、 ; 圧着工具(品番459-6252) 圧着工具(品番459-6252) とダイセット ; (品番452-6679)を使用 (品番452-6679)を使用 他のダイセットには、 工具 ; (品番849-114) (品番849-114) とダイセット ; (品番372-440)を使用 (品番372-440)を使用 適切な抜き取り工具については、品番 ; 162-5723 162-5723 を参照
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,198 税込1,318
当日出荷

シリーズType III+ 適合電線(mm2)【最小】0.2 材質(コンタクト)真鍮AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品CPC, Gシリーズ及びMシリーズコネクタハウジング 表面処理(コンタクト)金AWG
1袋(10個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

シリーズType III+ 範囲Multimate RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品タイプIII+コネクタ
1袋(200個)
33,980 税込37,378
7日以内出荷

長さ(mm)21 タイプ【コンタクト】シグナル 取付方式ケーブルマウント シリーズType III + 端子種別圧着 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトめっき 併用可能製品Type III+シリーズコネクタ ジェンダーメス コンタクトサイズ(mm)16 ケーブルサイズ(AWG)18 → 15
1袋(50個)
8,398 税込9,238
7日以内出荷

全長(mm)1129.4 シリーズMultimate Type XII 使用工具抜き取り工具 先端長(mm)44.8 端子3.13mm 先端幅(mm)3.13 シリーズ番号1579008
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

シリーズType II 適合電線(mm2)【最小】0.2 適合電線サイズ【最小】24AWG【最大】20AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品CPC, Gシリーズ及びMシリーズコネクタハウジング
1個
649 税込714
5日以内出荷

シリーズType III+ 適合電線(mm2)【最小】0.2 適合電線サイズ【最大】20AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品CPC, Gシリーズ, Mシリーズ及びMetrimateコネクタハウジング 表面処理(コンタクト)金AWG
1袋(10個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

シリーズType III+ 適合電線(mm2)【最小】0.2 材質(コンタクト)真鍮AWG 適合電線サイズ【最小】24AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品CPC, Gシリーズ及びMシリーズコネクタハウジング
1袋(5個)
999 税込1,099
5日以内出荷

シリーズType III+ 適合電線(mm2)【最小】0.8 材質(コンタクト)真鍮AWG 適合電線サイズ【最小】18AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品Mシリーズコネクタハウジング
1袋(5個)
969 税込1,066
欠品中

シリーズType III+ 適合電線(mm2)【最小】0.8 適合電線サイズ【最小】18AWG【最大】14AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品CPC / Mシリーズコネクタハウジング
1袋(5個)
619 税込681
7日以内出荷

シリーズType III+ 適合電線(mm2)【最小】0.8 適合電線サイズ【最大】16AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品CPC, Gシリーズ及びMシリーズコネクタハウジング 表面処理(コンタクト)金AWG
1セット(4000個)
439,800 税込483,780
7日以内出荷

シリーズType III+ 適合電線(mm2)【最小】0.1 材質(コンタクト)真鍮AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品CPC, Gシリーズ及びMシリーズコネクタハウジング 表面処理(コンタクト)錫AWG
1袋(5個)
639 税込703
5日以内出荷

シリーズType III+ 適合電線(mm2)【最小】0.75 材質(コンタクト)真鍮AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 表面処理(コンタクト)錫AWG
1セット(5000個)
279,800 税込307,780
7日以内出荷

シリーズType III+ 適合電線(mm2)【最小】0.8 材質(コンタクト)真鍮AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品CPC / Mシリーズコネクタハウジング 表面処理(コンタクト)金AWG
1個
249 税込274
5日以内出荷

シリーズType III+ 適合電線(mm2)【最小】0.2 適合電線サイズ【最小】24AWG【最大】20AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品CPC, Gシリーズ及びMシリーズコネクタハウジング
1個
199 税込219
5日以内出荷

シリーズType III+ 適合電線(mm2)【最小】0.8【最大】1.4 適合電線サイズ【最小】18AWG【最大】16AWG RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品CPC, Gシリーズ及びMシリーズコネクタハウジング
1袋(5個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

シリーズType III+ 適合電線(mm2)【最小】0.2【最大】0.6 適合電線サイズ【最小】24AWG【最大】20AWG RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品CPC, Gシリーズ及びMシリーズコネクタハウジング
1袋(5個)
639 税込703
7日以内出荷

シリーズType III+ 適合電線(mm2)【最小】0.8 材質(コンタクト)真鍮AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品CPC, Gシリーズ及びMシリーズコネクタハウジング 表面処理(コンタクト)錫AWG
1袋(10個)
899 税込989
7日以内出荷

シリーズType III+ 適合電線(mm2)【最小】0.1 材質(コンタクト)真鍮AWG 適合電線サイズ【最小】26AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品CPC, Gシリーズ及びMシリーズコネクタハウジング
1袋(5個)
939 税込1,033
7日以内出荷

シリーズType III+ 適合電線(mm2)【最小】0.8 材質(コンタクト)真鍮AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品CPC / Mシリーズコネクタハウジング 表面処理(コンタクト)錫AWG
1セット(4000個)
249,800 税込274,780
7日以内出荷

シリーズType III+ 適合電線(mm2)【最小】0.2 適合電線サイズ【最小】24AWG【最大】20AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品CPC / Mシリーズコネクタハウジング
1袋(10個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

シリーズType III+ 適合電線(mm2)【最小】0.8 適合電線サイズ【最小】18 AWG【最大】16 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品CPCコネクタハウジング
1個
239 税込263
欠品中

シリーズType III+ 適合電線(mm2)【最小】0.75 材質(コンタクト)真鍮AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 表面処理(コンタクト)金AWG
1個
429 税込472
7日以内出荷

シリーズType III+ 適合電線(mm2)【最小】0.8 材質(コンタクト)真鍮AWG 適合電線サイズ【最小】18AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品CPC / Mシリーズコネクタハウジング
1袋(50個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

シリーズType III+ 適合電線(mm2)【最小】0.8 材質(コンタクト)真鍮AWG 適合電線サイズ【最小】18AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品CPC / Mシリーズコネクタハウジング
1袋(50個)
6,898 税込7,588
7日以内出荷

シリーズType III+ 適合電線(mm2)【最小】0.8 適合電線サイズ【最大】16AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品CPC, Gシリーズ及びMシリーズコネクタハウジング 表面処理(コンタクト)金AWG
1個
339 税込373
5日以内出荷

シリーズType III+ 適合電線(mm2)【最小】0.8 適合電線サイズ【最小】18 AWG【最大】16 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品CPCコネクタハウジング
1個
429 税込472
7日以内出荷

『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります