1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●動作電流 : 3A●定格電圧 : 24V dc●動作時間 : 1.5s●保持電流 : 1.5A●電流 Max : 20 A●長さ : 4.73mm●高さ : 1.8mm●幅 : 3.41mm●ターミナル材質 : はんだメッキ-銅●最小抵抗 : 0.04Ω●最大抵抗 : 120mΩ●電力損失 : 0.8W●動作温度 Min : -40℃●動作温度 Max : +85℃●シリーズ : 1812Lmm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
799 税込879
7日以内出荷

『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります