14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上 材質ZNR 長さ(mm)38.5 厚さ(mm)5.2 寸法(mm)15.5(Dia.)×5.2 直径(Φmm)15.5 電流(A)クランプ:50 シリーズV 静電容量640pF 制限電圧(V)455 最大定格電圧(V)AC:175、直流:225 バリスタ電圧(V)270 最大サージ電流(A)6000 リード間隔(mm)7.5
1袋(5個)
419 税込461
当日出荷

仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上 材質ZNR 長さ(mm)38.5 厚さ(mm)6 寸法(mm)15.5(Dia.)×6 直径(Φmm)15.5 電流(A)クランプ:50 シリーズV 静電容量450pF 制限電圧(V)710 最大定格電圧(V)AC:275、直流:350 バリスタ電圧(V)430 最大サージ電流(A)6000 リード間隔(mm)7.5
1袋(5個)
689 税込758
当日出荷

仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上 長さ(mm)34.5 厚さ(mm)4.6 寸法(mm)15.5(Dia.)×4.6 直径(Φmm)15.5 電流(A)クランプ:10 シリーズV 静電容量25nF RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)36 エネルギー(J)5.2 最大定格電圧(V)AC:11、直流:14 バリスタ電圧(V)18 最大サージ電流(A)2000 リード間隔(mm)7.5
1袋(5個)
419 税込461
翌々日出荷

仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上 材質ZNR 長さ(mm)38.5 厚さ(mm)5.5 寸法(mm)15.5(Dia.)×5.5 直径(Φmm)15.5 電流(A)クランプ:50 シリーズV 静電容量580pF RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)545 最大定格電圧(V)AC:210、直流:270 バリスタ電圧(V)330 最大サージ電流(A)6000 リード間隔(mm)7.5
1袋(5個)
469 税込516
翌々日出荷

仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上 材質ZNR 長さ(mm)44.5 厚さ(mm)5.5 寸法(mm)21.5(Dia.)×5.5 直径(Φmm)21.5 電流(A)クランプ:20 シリーズV 静電容量13.8nF RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)77 最大定格電圧(V)AC:25、直流:31 バリスタ電圧(V)39 最大サージ電流(A)3000 リード間隔(mm)10
1袋(2個)
719 税込791
翌々日出荷

仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上 材質ZNR 長さ(mm)38.5 厚さ(mm)4.7 寸法(mm)15.5(Dia.)×4.7 直径(Φmm)15.5 電流(A)クランプ:50 シリーズV 静電容量3.2nF RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)165 最大定格電圧(V)AC:60、直流:85 バリスタ電圧(V)100 最大サージ電流(A)6000 リード間隔(mm)7.5
1袋(5個)
659 税込725
翌々日出荷

仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上 材質ZNR 長さ(mm)38.5 厚さ(mm)5 寸法(mm)15.5(Dia.)×5 直径(Φmm)15.5 電流(A)クランプ:10 シリーズV 静電容量6.75nF RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)93 最大定格電圧(V)AC:30、直流:38 バリスタ電圧(V)47 最大サージ電流(A)2000 リード間隔(mm)7.5
1袋(5個)
599 税込659
当日出荷

仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上 材質ZNR 長さ(mm)44.5 厚さ(mm)5.6 寸法(mm)21.5(Dia.)×5.6 直径(Φmm)21.5 電流(A)クランプ:100 シリーズV 静電容量1.3nF 制限電圧(V)455 最大定格電圧(V)AC:175、直流:225 バリスタ電圧(V)270 最大サージ電流(A)10000 リード間隔(mm)10
1袋(2個)
569 税込626
翌々日出荷

仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上 材質ZNR 長さ(mm)44.5 厚さ(mm)5.1 寸法(mm)21.5(Dia.)×5.1 直径(Φmm)21.5 電流(A)クランプ:100 シリーズV 静電容量6.5nF RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)165 最大定格電圧(V)AC:60、直流:85 バリスタ電圧(V)100 最大サージ電流(A)10000 リード間隔(mm)10
1袋(2個)
469 税込516
欠品中

仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上 材質ZNR 長さ(mm)44.5 厚さ(mm)5.3 寸法(mm)21.5(Dia.)×5.3 直径(Φmm)21.5 電流(A)クランプ:100 シリーズV 静電容量1.6nF 制限電圧(V)360 最大定格電圧(V)AC:140、直流:180 バリスタ電圧(V)220 最大サージ電流(A)10000 リード間隔(mm)10
1袋(2個)
519 税込571
翌々日出荷

仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上 材質ZNR 長さ(mm)44.5 厚さ(mm)5.1 寸法(mm)21.5(Dia.)×5.1 直径(Φmm)21.5 電流(A)クランプ:20 シリーズV 静電容量40nF RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)36 最大定格電圧(V)AC:11、直流:14 バリスタ電圧(V)18 最大サージ電流(A)3000 リード間隔(mm)10
1袋(2個)
619 税込681
翌々日出荷

仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上 材質ZNR 長さ(mm)38.5 厚さ(mm)14.4 寸法(mm)17(Dia.)×14.4 直径(Φmm)17 電流(A)クランプ:50 シリーズV 静電容量120pF RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)2970 最大定格電圧(V)AC:1000、直流:1465 バリスタ電圧(V)1800 最大サージ電流(A)5000 リード間隔(mm)15
1袋(5個)
2,698 税込2,968
欠品中

仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上 材質ZNR 長さ(mm)44.5 厚さ(mm)5.9 寸法(mm)21.5(Dia.)×5.9 直径(Φmm)21.5 電流(A)クランプ:100 シリーズV 静電容量1.1nF RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)545 最大定格電圧(V)AC:210、直流:270 バリスタ電圧(V)330 最大サージ電流(A)10000 リード間隔(mm)10
1袋(2個)
619 税込681
7日以内出荷

仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上 材質ZNR 長さ(mm)44.5 厚さ(mm)5.3 寸法(mm)21.5(Dia.)×5.3 直径(Φmm)21.5 電流(A)クランプ:100 シリーズV 静電容量5.5nF RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)200 最大定格電圧(V)AC:75、直流:100 バリスタ電圧(V)120 最大サージ電流(A)10000 リード間隔(mm)10
1袋(2個)
539 税込593
欠品中

『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります