2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様圧力の読取りタイプ:相対、メディアは、測定:エア 特性Panasonic PS-A 圧力センサ. PS-Aシリーズの圧力センサは、アンプと補正回路を内蔵し、高精度を追求しています。 主な用途には、産業(圧力スイッチ、空圧機器)、医療(血圧モニタ、圧縮空気圧計測、エアベッド)、家庭用電化製品の水位検知などがあります。. 高精度と高信頼性 省スペースを実現したコンパクトな圧力センサーユニット ベース面積:7.2 x 7.2 mm 最大電流(mA)10 出力タイプ増幅
1個
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります