1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様イルミネーション:なし、末端様式:スルーホール 長さ(mm)7.5 幅(mm)7.1 寸法(mm)7.5×7.10×4.75 アクチュエータの種類タクティカル 接点構成SPST ボタン色 動作特性モーメンタリ 特性タクトスイッチ、EVQPCシリーズ. 拡張製品ラインが幅広いニーズに対応 0.25 mmプッシュストローク、しっかりとしたクリック感 一体型エッジ / 本体構造がフラックスクリープを防止 動作温度範囲(℃)-20 → +70 定格電圧(kV)15dc アクチュエータ長さ(mm)4.75 コンタクト定格電流(mA)20@15Vdc
1袋(5個)
389 税込428
翌々日出荷

『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング