絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • MICROCHIP(14)
  • MURATA(村田製作所)(3)
  • JST(日本圧着端子製造)(2)
  • onsemi(2)
  • LITTELFUSE(1)
  • SOURIAU(1)
  • STMicro(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
  • VISHAY(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

受動部品その他関連用品 :「p18」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic ポリマーコンデンサ,SVP,180μF,16V dc,16SVP180M Panasonic(パナソニック)Panasonic ポリマーコンデンサ,SVP,180μF,16V dc,16SVP180MPanasonic(パナソニック)
489税込538
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様OSCONソリッド電解SVPシリーズ. パナソニックのOS-CON SVP電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。. 表面実装 2000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 ハロゲンフリー ウェルスモデル. 用途. これらのアルミコンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどでの使用が推奨されます。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。 SVPシリーズアルミコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。長さ(mm)11.9寸法(mm)8(Dia)×11.9高さ(mm)11.9電圧(V)16dcシリーズSVP許容差±20%静電容量180μF漏れ電流(μA)576RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)20電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)3.2
Panasonic SMDレジスタ, 1.8kΩ, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14F1801U Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 1.8kΩ, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14F1801UPanasonic(パナソニック)
329税込362
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様1210型耐サージ抵抗器、ERJP14シリーズ - 1 % (820 Ω → 10 kΩ). パナソニックERJ P14耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP14抵抗(kΩ)1.8定格電力(W)0.5許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55

受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

p18特集
おすすめ人気ランキング
受動部品その他関連用品