受動部品その他関連用品 :「コネクタ マウント」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
210件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BINDER(ビンダー)99-0413-00-05
エコ商品
極数5 シリーズ712 ソケットorプラグプラグ 定格電圧125V 定格電流(A)3 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM9 コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)
1個
2,710 税込2,981
翌々日出荷

BINDER(ビンダー)99-5105-15-03
極数3 シリーズ423 ソケットorプラグプラグ 定格電圧250V 定格電流(A)7 保護等級IP67 ストレインリリーフあり 結線方法はんだ コネクタサイズM16 コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント 最小動作温度(℃)-30
1個
3,810 税込4,191
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-0436-14-05
エコ商品
極数5 ソケットorプラグプラグ 定格電圧125V 定格電流(A)4 保護等級IP67 材質(ハウジング)メタル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スクリュー コネクタサイズM12 コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)青銅 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
3,370 税込3,707
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)61-0795-085-00
エコ商品
長さ(mm)20.5 サイズ(端子)1.5mm 定格電流(A)7 適合電線サイズ22→20AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品丸型コネクタ 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)
1袋(5個)
640 税込704
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-9790-70-05
エコ商品
極数5 ソケットorプラグソケット 定格電圧125V 定格電流(A)3 保護等級IP40 材質(ハウジング)ナイロン シェルサイズ10 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 結線方法はんだ コネクタサイズサブミニチュア コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
2,060 税込2,266
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-9133-02-12
エコ商品
極数12 シリーズ720 ソケットorプラグソケット 定格電圧60V 定格電流(A)2 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー シェルサイズ16 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-5130-15-12
極数12 ソケットorプラグソケット 定格電圧60V 定格電流(A)3 材質(コンタクト)真鍮 結線方法はんだ コネクタサイズM16 コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
5,720 税込6,292
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-5114-15-05
極数5 シリーズ423 ソケットorプラグソケット 定格電圧250V 定格電流(A)6 結線方法はんだ コネクタサイズM16 コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-30
1個
4,000 税込4,400
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-0328-00-07
エコ商品
極数7 シリーズ680 ソケットorプラグソケット 定格電圧125V 定格電流(A)5 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM16 コンタクトジェンダーメス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-40
1個
1,570 税込1,727
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-0316-00-05
エコ商品
極数5 ソケットorプラグソケット 定格電圧250V 定格電流(A)6 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM16 コンタクトジェンダーメス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
1,320 税込1,452
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)61-0799-085-00
エコ商品
長さ(mm)20.5 サイズ(端子)2.25mm 定格電流(A)7 適合電線サイズ26→24AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品丸型コネクタ 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)
1袋(5個)
640 税込704
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)61-0799-085-00
エコ商品
長さ(mm)20.5 サイズ(端子)2.25mm 定格電流(A)7 適合電線サイズ26→24AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品丸型コネクタ 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)
1袋(5個)
640 税込704
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-5129-15-12
極数12 シリーズ423 ソケットorプラグプラグ 定格電圧60V 定格電流(A)3 保護等級IP67 ストレインリリーフあり 結線方法はんだ コネクタサイズM16 コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント 最小動作温度(℃)-30
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-0404-00-02
極数2 ソケットorプラグソケット 定格電圧125V 定格電流(A)4 保護等級IP67 材質(ハウジング)メタル 材質(コンタクト)青銅 結線方法はんだ コネクタサイズM9 コンタクトジェンダーメス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
1,788 税込1,967
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-0401-00-02
エコ商品
極数2 シリーズ712 ソケットorプラグプラグ 定格電圧125V 定格電流(A)4 保護等級IP67 材質(ハウジング)メタル 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM9 コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-0981-00-04
エコ商品
極数4 ソケットorプラグプラグ 定格電圧125V 定格電流(A)3 材質(ハウジング)メタル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズサブミニチュア コンタクトジェンダーオス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 接続方向ストレート
1個
1,630 税込1,793
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-1486-812-08
エコ商品
仕様【コーディング】A 極数8 シリーズ713 ソケットorプラグプラグ 定格電流(A)2 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スクリュー コネクタサイズM12 コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1個
7,510 税込8,261
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-9128-00-08
エコ商品
極数8 シリーズ720 ソケットorプラグソケット 定格電圧125V 定格電流(A)2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 接合型スナップイン 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-0978-00-03
エコ商品
極数3 シリーズ710 ソケットorプラグソケット 定格電圧125V 定格電流(A)4 材質(ハウジング)メタル 材質(コンタクト)青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズサブミニチュア コンタクトジェンダーメス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト)
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-0173-00-08
エコ商品
極数8 シリーズ723 ソケットorプラグプラグ 定格電圧60V 定格電流(A)5 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM16 コンタクトジェンダーオス 実装タイプウォールマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)95
1個
1,420 税込1,562
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-0104-00-02
エコ商品
極数2 シリーズ723 ソケットorプラグソケット 定格電圧250V 定格電流(A)7 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM16 コンタクトジェンダーメス 実装タイプウォールマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)95
1個
1,988 税込2,187
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-0437-52-05
エコ商品
極数5 シリーズ713 ソケットorプラグプラグ 定格電圧125V 定格電流(A)4 保護等級IP67 材質(ハウジング)メタル 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スクリュー コネクタサイズM12 コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)青銅
1個
3,510 税込3,861
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-9105-03-03
エコ商品
極数3 ソケットorプラグソケット 定格電圧250V 定格電流(A)7 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーオス 接合型バヨネット 実装タイプケーブルマウント 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-0308-00-03
エコ商品
極数3 ソケットorプラグソケット 定格電圧250V 定格電流(A)7 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM16 コンタクトジェンダーメス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 接続方向ストレート
1個
1,240 税込1,364
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-0324-00-06
エコ商品
極数6 シリーズ680 ソケットorプラグソケット 定格電圧250V 定格電流(A)5 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM16 コンタクトジェンダーメス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1個
1,410 税込1,551
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-0474-00-08
エコ商品
極数8 シリーズ680 ソケットorプラグソケット 定格電圧60V 定格電流(A)5 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM16 コンタクトジェンダーメス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト)
1個
2,120 税込2,332
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-0078-00-03
エコ商品
極数3 シリーズ711 ソケットorプラグソケット 定格電圧125V 定格電流(A)4 材質(ハウジング)真鍮 材質(コンタクト)青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM9 コンタクトジェンダーメス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト)
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-0473-00-08
エコ商品
極数8 シリーズ680 ソケットorプラグソケット 定格電圧60V 定格電流(A)5 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM16 コンタクトジェンダーオス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1個
1,970 税込2,167
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)61-0795-085-00
エコ商品
長さ(mm)20.5 サイズ(端子)1.5mm 定格電流(A)7 適合電線サイズ22→20AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品丸型コネクタ 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)
1袋(5個)
640 税込704
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-0327-00-07
エコ商品
極数7 ソケットorプラグプラグ 定格電圧125V 定格電流(A)5 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM16 コンタクトジェンダーオス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 接続方向ストレート
1個
1,720 税込1,892
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-9475-100-07
エコ商品
極数7 ソケットorプラグプラグ 定格電圧125V 定格電流(A)1 材質(ハウジング)ポリマー RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズサブミニチュア コンタクトジェンダーオス 接合型バヨネット 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 接続方向ストレート
1個
2,610 税込2,871
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-0995-100-05
エコ商品
極数5 ソケットorプラグプラグ 定格電圧125V 定格電流(A)3 材質(ハウジング)ポリマー RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズサブミニチュア コンタクトジェンダーオス 接合型バヨネット 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 接続方向ストレート
1個
2,070 税込2,277
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-0609-00-04
エコ商品
極数4 ソケットorプラグプラグ 定格電圧250V 定格電流(A)6 保護等級IP40 材質(ハウジング)ポリマー 材質(コンタクト)青銅 シェルサイズ19.9 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
1,188 税込1,307
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-0402-00-02
エコ商品
極数2 シリーズ712 ソケットorプラグソケット 定格電圧125V 定格電流(A)4 保護等級IP67 材質(ハウジング)メタル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM9 コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1個
2,360 税込2,596
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-0437-14-05
エコ商品
極数5 ソケットorプラグソケット 定格電圧125V 定格電流(A)4 保護等級IP67 材質(ハウジング)メタル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スクリュー コネクタサイズM12 コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)青銅 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
3,270 税込3,597
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-0972-100-02
エコ商品
極数2 シリーズ710 ソケットorプラグソケット 定格電圧125V 定格電流(A)4 材質(ハウジング)ポリマー RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズサブミニチュア コンタクトジェンダーメス 接合型バヨネット 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1個
1,788 税込1,967
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-0979-100-04
エコ商品
極数4 シリーズ710 ソケットorプラグプラグ 定格電圧125V 定格電流(A)3 材質(ハウジング)ポリマー RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズサブミニチュア コンタクトジェンダーオス 接合型バヨネット 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-40
1個
1,910 税込2,101
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-0610-00-04
エコ商品
極数4 シリーズ678 ソケットorプラグプラグ 定格電圧250V 定格電流(A)6 保護等級IP40 材質(ハウジング)ポリマー 材質(コンタクト)青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 接合型バヨネット 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)
1個
1,540 税込1,694
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-0415-00-05
エコ商品
極数5 シリーズ712 ソケットorプラグソケット 定格電圧125V 定格電流(A)3 保護等級IP67 材質(ハウジング)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM9 コンタクトジェンダーオス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1個
2,310 税込2,541
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)61-0899-139
エコ商品
長さ(mm)21.6 シリーズ692 定格電流(A)16 材質(コンタクト)真鍮 適合電線サイズ16AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品RD24電源コネクタ 実装タイプケーブルマウント 最大接触抵抗(mΩ)5 表面処理(コンタクト)
1袋(5個)
960 税込1,056
5日以内出荷

『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります