受動部品その他関連用品 :「埋め込みメスネジ」の検索結果
仕様●極数: 5●定格電流: 20A●適合電線サイズ: 4 mm2●結線方法: 埋め込みネジ●実装タイプ: ネジ●ヒューズ: あり●材質: ナイロン●定格電圧: 690 Vmm●ケーブルCSA: 4mm2●動作温度 Max: +120℃●5×20 mm ヒューズ付き Terminal Block. 5 極 Terminal ストリップ、 IEC257 準拠の 5×20 mm ヒューズホルダ付き インターロック式ヒューズホルダ CFTBN/1 回転防止スピゴット IP20 指保護 ケーブルエントリ 4 mm 2 標準 1 → 5 極、アースねじ付き、ワイヤプロテクタなし
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
仕様●極数: 1●定格電流: 20A●適合電線サイズ: 4 mm2●結線方法: 埋め込みネジ●実装タイプ: ネジ●ヒューズ: あり●材質: ナイロン●定格電圧: 690 Vmm●動作温度 Min: -20℃●動作温度 Max: +120℃●5×20 mm ヒューズ付き Terminal Block. 5 極 Terminal ストリップ、 IEC257 準拠の 5×20 mm ヒューズホルダ付き インターロック式ヒューズホルダ CFTBN/1 回転防止スピゴット IP20 指保護 ケーブルエントリ 4 mm 2 標準 1 → 5 極、アースねじ付き、ワイヤプロテクタなし
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様●極数: 3●定格電流: 20A●適合電線サイズ: 4 mm2●結線方法: 埋め込みネジ●実装タイプ: ネジ●ヒューズ: あり●材質: ナイロン●定格電圧: 690 Vmm●ケーブルCSA: 1.5mm2●動作温度 Max: +125℃●6.3×25 mm ヒューズ付き Terminal Block. 5×20 mm / 6.3×25 mm ( 1×1/4 インチ)ヒューズに対応 IEC257 に適合 回転防止スピゴット IP20 指保護 ケーブルエントリ 10 mmq ( 3×1.5 mm2 又は 2×2.5 mm2 ) アースねじ及びワッシャが付属しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 抵抗
- 受動部品その他関連用品
- コンデンサ
- インダクタ(コイル)
- 光エレクトロニクス製品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。