4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質 = ポリカーボネイト。奥行き = 119.4 mm。高さ = 37.3 mm。幅 = 91.4 mm。外形寸法 = 4.7 x 3.6 x 1.47インチ。範囲 = 1555F。フランジ = あり。シリーズ = 1555F。Hammond 1555F シリーズ防水 ABS エンクロージャフランジ付き LID です。過酷な産業環境や屋外用途(セキュリティ、屋外ワイヤレス、制御など)向けに設計。基板、パネル、 DIN レール取り付け部品の取り付けに最適です。壁面取り付け用に設計されています。ふたねじがふたの後ろにあるので、内部が固定されます。 LID : LID :寸法は 4.7 x 3.6 x 1.47 インチです。Polycarb タイプは、 NEMA タイプ 4 、 4X 、 6 、 6P 、 12 、 13 に適合するように設計されています IP68 までの IP 等級に適合します
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

材質 = ポリカーボネイト。奥行き = 180.3 mm。高さ = 88.9 mm。幅 = 119.4 mm。外形寸法 = 7.1 x 4.7 x 3.5インチ。範囲 = 1554。シリーズ = 1554。Hammond 1554 シリーズは、ポリカーボネート製の防水エンクロージャで、屋外用途向けの UV 安定化が実現されています。グレーのポリカーブは UL94-5VA 等級で、透明及びスモークのふたは UL94V-0 等級です。寸法は 7.1 x 4.7 x 3.5 インチです。Polycarb タイプは、 NEMA タイプ 4 、 4X 、 6 、 6P 、 12 、 13 の定格に適合するように設計されています IP68 までの IP 等級
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷

仕様●材質: アルミダイキャスト合金●奥行き: 361 mm●高さ: 60 mm●幅: 120 mm●外形寸法: 361×120×60mm●範囲: 1590●フランジ: なし●シリーズ: 1590Z●ガスケット材質: シリコン樹脂●Hammond タイプ 4X/6P ダイキャストアルミエンクロージャは、防水で、 UL 認定を取得しており、肉厚が付いています。ツーピースさねはぎ構造で、交換可能な一体型シリコンラバーガスケットにより、防塵及び防水性能を発揮します。ガスケットはエンクロージャ内で緩んでいました(取り付け済みではありません)。4 本のステンレススチール埋込型小ねじで、タップ穴にふた LID を固定します。ガスケット保護外側のボックス貫通ブラインドホール構造を使用した簡単な壁面取り付けが可能です。黒色で、寸法は 361×120×60 mm です。IP68 保護等級です このガスケットの温度定格は -40 → +150 ° C です 繰り返し開閉を行う場合に最適です RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

仕様●材質: アルミダイキャスト合金●奥行き: 332 mm●高さ: 111 mm●幅: 232 mm●外形寸法: 332×232×111mm●範囲: 1590●色: クリア●フランジ: なし●シリーズ: 1590Z●IK等級: IK08kg●ガスケット材質: シリコン樹脂●Hammond タイプ 4X/6P ダイキャストアルミエンクロージャは、防水で、 UL 認定を取得しており、肉厚が付いています。ツーピースさねはぎ構造で、交換可能な一体型シリコンラバーガスケットにより、防塵及び防水性能を発揮します。ガスケットはエンクロージャ内で緩んでいました(取り付け済みではありません)。4 本のステンレススチール埋込型小ねじで、タップ穴にふた LID を固定します。ガスケット保護外側のボックス貫通ブラインドホール構造を使用した簡単な壁面取り付けが可能です。ナチュラル色で、寸法は 332×232×111 mm です。IP68 保護等級です このガスケットの温度定格は -40 → +150 ° C です 繰り返し開閉を行う場合に最適です RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります