受動部品その他関連用品 :「アミ」の検索結果
特価
本日8月21日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様UL94V-0. 2列ソケット. 特長と利点. コンタクトピッチ: 1 mm 電気接続ワイプ ベージュの圧着ハウジング ポリアミドUL94V-0
長さ(mm)22.2
幅(mm)5
ピッチ(mm)1
極数40
シリーズDF20
材質(ハウジング)ポリアミド
行数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
併用可能製品DF20シリーズ
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥499
税込¥549
翌々日出荷
仕様UL94V-0. 2列ソケット. 特長と利点. コンタクトピッチ: 1 mm 電気接続ワイプ ベージュの圧着ハウジング ポリアミドUL94V-0
長さ(mm)17.2
幅(mm)5
ピッチ(mm)1
極数30
シリーズDF20
材質(ハウジング)ポリアミド
行数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
併用可能製品DF20シリーズ
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥389
税込¥428
7日以内出荷
仕様保護フード. フード同士を組み付けることで、保護とともに、引っかかりのないレバー機能を得ることができます。. 組み立て中に取り付け可能で、適宜改良に使用可能 ケーブルを識別しやすいように7種類の色を用意
材質ポリアミド
色青
種類フード
インターフェースRJ45
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
併用可能製品RJ45コネクタ
1箱(10個)
¥529
税込¥582
7日以内出荷
ピッチ(mm)0.5
極数33
シリーズFH12
定格電圧(V)50ac
端子の種類ZIF上接点
材質(ハウジング)ポリアミド
行数1
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
ロック機構あり
結線方法SMT
オス・メスメス
シリーズ番号12
実装タイプ表面実装
接続方向横型
1個
¥339
税込¥373
5日以内出荷
仕様UL94V-0. 2列直角ピンヘッダ. ベージュ色ピンヘッダ、ポリアミド樹脂 薄型補強金具採用
ピッチ(mm)1
極数10
シリーズDF20
定格電圧(V)100
定格電流(A)1
行数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
表面処理(コンタクト)錫
接続方向ライトアングル
1箱(5個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様保護フード. フード同士を組み付けることで、保護とともに、引っかかりのないレバー機能を得ることができます。. 組み立て中に取り付け可能で、適宜改良に使用可能 ケーブルを識別しやすいように7種類の色を用意
材質ポリアミド
色赤
種類フード
インターフェースRJ45
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
併用可能製品RJ45コネクタ
1箱(10個)
¥539
税込¥593
7日以内出荷
仕様LCDパネル 接続の場合(12インチ未満のパネル)。 ハイパフォーマンスコネクタ(LVDS高速差動 信号用)。小型及び省スペース 薄型設計で、ディスクリートワイヤ、薄型マイクロ同軸ケーブル (Φ1.5 mm、最大Φ1.6 mm)及び最大FPC 1.7 mm厚に対応します。 レセプタクルの共用 同じレセプタクルで、ディスクリートワイヤ、 FPC又はマイクロ同軸ケーブルで終端処理されたプラグに対応します。 外形寸法の統一 プラグアセンブリの外部寸法は、 ディスクリートワイヤ、FPC、又はマイクロ同軸ケーブルで
長さ(mm)23.5
幅(mm)6.1
ピッチ(mm)1
極数20
シリーズDF19
材質(ハウジング)ポリアミド
行数1
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスオス
併用可能製品DF19シリーズコネクタ
実装タイプ表面実装
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥539
税込¥593
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機FH26シリーズ0.3 mm FPC / FFCコネクタ. FH26 0.3 mm ZIF構造(ゼロ挿入力)FPC / FFC コネクタで、低背の軽量設計です。この FPC / FFC コネクタは、高さが 1.0 mmと幅が 3.2 mmのため、占有面積の削減とプリント基板の省スペース化が可能になります。回転ワンタッチ式ZIF構造により、簡単かつ確実なFPCの接続作業を実現できます。アクチュエータを完全に閉じると、明確なクリック感により、完全にロックすることができます。コネクタの側面にあり、FP
ピッチ(mm)0.3
極数39
定格電圧(V)30ac
端子の種類ZIF下接点
材質(ハウジング)液晶ポリマー、ポリアミド
行数2
定格電流(mA)200
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプ表面実装
接続方向ライトアングル
1個
¥309
税込¥340
5日以内出荷
仕様ヒロセ電機FH12シリーズ1.00 mm FPC / FFCコネクタ. FH12シリーズZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、1.00 mmピッチで底面接触構成となっています。 このFPCコネクタは、操作が簡単な回転ワンタッチZIFアクチュエータを備えています。 アクチュエータを完全に閉じると、明確な手ごたえと音により確実にかん合したことがわかります。 FH12シリーズFPC / FFCコネクタは、回転ワンタッチZIFアクチュエータを備えており、スライドロック機構のタイプより基板上の占有面
ピッチ(mm)1
極数8
シリーズFH12
定格電圧(V)50ac
端子の種類ZIF下接点
材質(ハウジング)PPSポリアミド
行数1
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプ表面実装
接続方向ライトアングル
1箱(5個)
¥859
税込¥945
翌々日出荷
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 抵抗
- 受動部品その他関連用品
- コンデンサ
- インダクタ(コイル)
- 光エレクトロニクス製品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。