8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様グローワイヤ対応(IEC60695-2-11対応). ヒロセ電機EnerBee DF63シリーズ3.96 mm圧着ソケットハウジング. DF63シリーズ3.96 mm電線対基板小型電源用圧着ソケットハウジングは、EnerBee製品の1つです。 EnerBeeというネーミングは、小さくともエネルギッシュに働くハチ(bee)をヒントに、「小型ハイパフォーマンス」というコンセプトを表しています。 電流容量は、16 AWGワイヤ使用時で最大15 Aです。 ソケットコネクタは堅牢なポジティブロック機構を備えており、 長さ(mm)16.28 幅(mm)13.3 ピッチ(mm)2.5 極数4 シリーズEnerBee DF63 材質(ハウジング)PBT 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品内部電源 実装タイプケーブルマウント 接続方向ライトアングル
1箱(10個)
279 税込307
翌々日出荷

仕様グローワイヤ対応(IEC60695-2-11対応). ヒロセ電機EnerBee DF63シリーズ3.96 mm圧着ソケットハウジング. DF63シリーズ3.96 mm電線対基板小型電源用圧着ソケットハウジングは、EnerBee製品の1つです。 EnerBeeというネーミングは、小さくともエネルギッシュに働くハチ(bee)をヒントに、「小型ハイパフォーマンス」というコンセプトを表しています。 電流容量は、16 AWGワイヤ使用時で最大15 Aです。 ソケットコネクタは堅牢なポジティブロック機構を備えており、 長さ(mm)8.36 幅(mm)13.3 ピッチ(mm)3 極数2 シリーズEnerBee DF63 材質(ハウジング)PBT 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品内部電源 実装タイプケーブルマウント 接続方向ライトアングル
1箱(10個)
279 税込307
当日出荷

仕様グローワイヤ対応(IEC60695-2-11対応). ヒロセ電機EnerBee DF33Cシリーズ3.3 mm基板圧着ソケットハウジング. DF33Cシリーズ3.3 mm電線対基板小型電源用圧着ソケットコネクタハウジングは、EnerBee製品で最小のコネクタ用です。 電流容量は、20 AWGワイヤ使用時で最大5 Aです。 ソケットのハウジングは堅牢なポジティブロック機構を備えており、落下や外部衝撃でかん合が偶発的に外れるのを防ぐ設計になっています。 かん合すると、コネクタが奥まで差し込まれたことがわかるし 長さ(mm)7.8 幅(mm)15.1 ピッチ(mm)2.5 極数2 シリーズEnerBee DF33C 材質(ハウジング)PBT 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品内部電源 実装タイプケーブルマウント 接続方向ライトアングル
1箱(25個)
569 税込626
7日以内出荷

仕様グローワイヤ対応(IEC60695-2-11対応). ヒロセ電機EnerBee DF33Cシリーズ3.3 mm基板圧着ソケットハウジング. DF33Cシリーズ3.3 mm電線対基板小型電源用圧着ソケットコネクタハウジングは、EnerBee製品で最小のコネクタ用です。 電流容量は、20 AWGワイヤ使用時で最大5 Aです。 ソケットのハウジングは堅牢なポジティブロック機構を備えており、落下や外部衝撃でかん合が偶発的に外れるのを防ぐ設計になっています。 かん合すると、コネクタが奥まで差し込まれたことがわかるし 長さ(mm)14.4 幅(mm)15.1 ピッチ(mm)4 極数4 シリーズEnerBee DF33C 材質(ハウジング)PBT 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品内部電源 実装タイプケーブルマウント 接続方向ライトアングル
1箱(25個)
679 税込747
7日以内出荷

仕様グローワイヤ対応(IEC60695-2-11対応). ヒロセ電機EnerBee DF33Cシリーズ3.3 mm基板圧着ソケットハウジング. DF33Cシリーズ3.3 mm電線対基板小型電源用圧着ソケットコネクタハウジングは、EnerBee製品で最小のコネクタ用です。 電流容量は、20 AWGワイヤ使用時で最大5 Aです。 ソケットのハウジングは堅牢なポジティブロック機構を備えており、落下や外部衝撃でかん合が偶発的に外れるのを防ぐ設計になっています。 かん合すると、コネクタが奥まで差し込まれたことがわかるし 長さ(mm)7.8 幅(mm)15.1 ピッチ(mm)1 極数4 シリーズEnerBee DF33C 材質(ハウジング)PBT 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品内部電源 実装タイプケーブルマウント 接続方向ライトアングル
1箱(10個)
229 税込252
7日以内出荷

仕様グローワイヤ対応(IEC60695-2-11対応). ヒロセ電機EnerBee DF33Cシリーズ3.3 mm基板圧着ソケットハウジング. DF33Cシリーズ3.3 mm電線対基板小型電源用圧着ソケットコネクタハウジングは、EnerBee製品で最小のコネクタ用です。 電流容量は、20 AWGワイヤ使用時で最大5 Aです。 ソケットのハウジングは堅牢なポジティブロック機構を備えており、落下や外部衝撃でかん合が偶発的に外れるのを防ぐ設計になっています。 かん合すると、コネクタが奥まで差し込まれたことがわかるし 長さ(mm)21 幅(mm)15.1 ピッチ(mm)2.5 極数6 シリーズEnerBee DF33C 材質(ハウジング)PBT 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品内部電源 実装タイプケーブルマウント 接続方向ライトアングル
1箱(25個)
799 税込879
7日以内出荷

仕様カードタイプ:Mini SD 長さ(mm)21.1 幅(mm)23.3 寸法(mm)23.2×20.6×2.2 ピッチ(mm)1.3 極数11 深さ(mm)2.2 材質(ハウジング)サーモプラスチック 行数1 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性ヒロセ電機DM2シリーズminiSDメモリカードコネクタ. DM2シリーズminiSDメモリカードコネクタは、背面実装構成で、基板上の省スペースを実現する小型設計となっています。 DM2 miniSDメモリカードコネクタは、プッシュイン / プッシュアウト取り出し機構を備え、4 Nの保持力でカードを確実に接続します。 内蔵のカード保持用スプリングにより、カードの中途半端な引き抜きができないようになっています。 この取り出し機構は、miniSDカードを逆に挿入してもロックされないようになっているので、コネク 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプ表面実装 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1個
559 税込615
5日以内出荷

仕様ZX360 Micro USB3.0. ヒロセ電機のMicro-USBコネクタZX360シリーズは、3.0仕様をサポートするように設計されています。最大5 Gbit/sの高速データ伝送に対応しています。この超小型コネクタには、独自のラッチ機構が備わっており、抜き差しを繰り返す使い方でも、はっきりわかるクリック音が聞こえるようになっています。. 特長と利点. コンパクト設計 ラッチ機構 高速USB 3.0伝送に対応 5 Gbit/sデータ USB 2.0との下位かん合性維持. 用途. スマートフォン MP3 シリーズZX360 定格電圧(V)30 定格電流(A)1 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 USBタイプ2 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプPCBマウント 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-30 接続方向ライトアングル
1箱(5個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります