カテゴリ: 受動部品その他関連用品ブランド: HIROSE(ヒロセ電機)すべて解除
ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:1mm 1列 DF50A-2S-1C HIROSE(ヒロセ電機) 7日以内出荷
仕様 ヒロセ電機1.0 mm DF50シリーズ圧着ソケットハウジング. DF50シリーズ1.00 mm ピッチ電線対基板1列 / 2列フリーハンギングケーブル取り付け圧着ソケットハウジングです。このDF50シリーズ圧着ソケットハウジングは、ポジティブロック式ラッチ機構を備えているので、コンタクトがかん合すると手ごたえと音でわかります。そのため、このシリーズを高振動用途で使用しても、安全な接続が確保されます。このDF50シリーズ圧着ソケットのハウジングは、黒色のUL94V-0 PBT (DF50A)製又は白色のU 長さ(mm) 3.95 幅(mm) 6.85 ピッチ(mm) 1 極数 2 シリーズ DF50 材質(ハウジング) PBT 行数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス メス 実装タイプ ケーブルマウント 接続方向 ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.0mm 1列 DF50A-2P-1H(51) HIROSE(ヒロセ電機) 7日以内出荷
仕様 ヒロセ1.0 mm DF50A シリーズ基板接続用ヘッダ. DF50 シリーズ電線対基板ライトアングル / 垂直基板 SMT 実装 1 列 / 2 列シュラウドヘッダは、基板占用面積を削減するコンパクトな 1.0 mm ピッチです。DF50 シリーズヘッダは、ポジティブロックラッチ機構を備えているので、コンタクトがかん合すると手ごたえと音でわかります。高振動用途で使う場合でも、確実に接続されます。DF50シリーズヘッダコネクタのハウジングは、黒色の UL94V-0 LCP 製で、クラックを防ぐために肉厚に ピッチ(mm) 1 極数 2 シリーズ DF50 定格電圧 100.0 V 定格電流(A) 1 表面処理 コンタクト:金 行数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 はんだ シュラウド/アンシュラウド シュラウド コネクタシステム 電線対基板 接続方向 ライトアングル
Hirose 同軸ケーブル, U.FL U.FL, 200mm, U.FL-2LP-068N1T-A-(200) HIROSE(ヒロセ電機) 翌々日出荷
仕様 ●コネクタ 2:U.FL●コネクタ1ジェンダー:メス●コネクタ2ジェンダー:メス●終端処理:終端処理済み 長さ(mm) 200 シリーズ U.FL Series 特性インピーダンス 50 Ω RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 ヒロセ電機 U.FLシリーズ 小型同軸ケーブルアセンブリ. 同軸ケーブルの終端に超小型軽量U.FLプラグが取り付けられたU.FLケーブルアセンブリです。これらのU.FLプラグは、1.3 → 1.5(最大)の電圧定在波比 (V.S.W.R.)でDC → 6 GHzの高周波数に対応可能です。これにより、各種小型機器の周波数要求を満たせます。プラグに結線された直径0.81 mmの極細同軸ケーブルにより、安定した接続を実現しています。U.FLシリーズレセプタクルコネクタと完全に嵌合すると、クリック感により、電気的
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 2列 DF11-4DP-2DSA(24) HIROSE(ヒロセ電機) 翌々日出荷
仕様 品番DF11CZ-xxxx-xx(27)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11C-xxxx-xx(57)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリー ピッチ(mm) 2 極数 4 シリーズ DF11 定格電圧 250.0 V 定格電流(A) 2 表面処理 コンタクト:錫 行数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 はんだ シュラウド/アンシュラウド シュラウド コネクタシステム 基板対基板, 電線対基板 接続方向 ストレート
Hirose 同軸ケーブル, U.FL U.FL, 200mm, U.FL-2LP-088K1T-A-(200) HIROSE(ヒロセ電機) 7日以内出荷
仕様 ●コネクタ 2:U.FL●コネクタ1ジェンダー:メス●コネクタ2ジェンダー:メス●終端処理:終端処理済み 長さ(mm) 200 シリーズ U.FL Series 特性インピーダンス 50 Ω RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 ヒロセ電機 U.FLシリーズ 小型同軸ケーブルアセンブリ. 同軸ケーブルの終端に超小型軽量U.FLプラグが取り付けられたU.FLケーブルアセンブリです。これらのU.FLプラグは、1.3 → 1.5(最大)の電圧定在波比 (V.S.W.R.)でDC → 6 GHzの高周波数に対応可能です。これにより、各種小型機器の周波数要求を満たせます。プラグに結線された直径0.81 mmの極細同軸ケーブルにより、安定した接続を実現しています。U.FLシリーズレセプタクルコネクタと完全に嵌合すると、クリック感により、電気的
Hirose 同軸ケーブル, U.FL, 200mm, U.FL-LP-068N1-A-(200) HIROSE(ヒロセ電機) 5日以内出荷
仕様 ●コネクタ1ジェンダー:オス●導体ストランドタイプ:スタンダード●終端処理:終端処理済み 長さ(mm) 200 色 外被:グレー シリーズ U.FL Series 外径(Φmm) 1.13 特性インピーダンス 50 Ω RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 ヒロセ電機 U.FLシリーズ 小型同軸ケーブルアセンブリ. 同軸ケーブルの終端に超小型軽量U.FLプラグが取り付けられたU.FLケーブルアセンブリです。これらのU.FLプラグは、1.3 → 1.5(最大)の電圧定在波比 (V.S.W.R.)でDC → 6 GHzの高周波数に対応可能です。これにより、各種小型機器の周波数要求を満たせます。プラグに結線された直径0.81 mmの極細同軸ケーブルにより、安定した接続を実現しています。U.FLシリーズレセプタクルコネクタと完全に嵌合すると、クリック感により、電気的 同軸タイプ RF
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 HIF3BA-16PA-2.54DS HIROSE(ヒロセ電機) 5日以内出荷
仕様 ヒロセ電機2.54 mm HIF3BシリーズMIL規格3ウォールシュラウドライトアングル基板ヘッダ. HIF3Bシリーズ2.54 mm 3ウォールシュラウドのライトアングル取り付け基板ヘッダコネクタは黒色のUL94V-0 PBT製で、選択可能な金めっきコンタクトを備えています。このHIF3Bシリーズシュラウド付き基板接続用ヘッダコネクタは、MIL規格に準拠し、極性スロット、極性キー取り付け部(構成の詳細については、メーカーのデータシートを確認)、取り出しラッチを備えています。 ピッチ(mm) 2.54 極数 16 シリーズ HIF3B 定格電圧(V) 最大200.0 定格電流(A) 1 行数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 はんだ シュラウド/アンシュラウド シュラウド 実装タイプ スルーホール実装 表面処理(コンタクト) 金 接続方向 ライトアングル
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 6極 3.3mm 1列 DF33C-6P-3.3DSA(24) HIROSE(ヒロセ電機) 7日以内出荷
仕様 グローワイヤ対応(IEC60695-2-11対応). ヒロセ電機EnerBee DF33Cシリーズ3.3 mm基板ヘッダコネクタ. DF33Cシリーズ3.3 mm電線対基板小型電源用ヘッダコネクタは、EnerBee製品で最小のコネクタです。 電流容量は、20 AWGワイヤ使用時で最大5 Aです。 ヘッダのハウジングは堅牢なポジティブロック機構を備えており、落下や外部衝撃でかん合が偶発的に外れるのを防ぐ設計になっています。 かん合すると、コネクタが奥まで差し込まれたことがわかるしっかりしたクリック感が明確に ピッチ(mm) 3.3 極数 6 シリーズ DF33C 定格電圧(V) 500→0 定格電流(A) 5 行数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 はんだ シュラウド/アンシュラウド シュラウド コネクタシステム 電線対基板 表面処理(コンタクト) 錫 接続方向 ストレート
ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 28極, 0.5mm, 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機) 7日以内出荷
仕様 ヒロセ電機 FH12シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH12シリーズ ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、0.5 mmピッチに対応しています。この FPC コネクタは、回転ワンタッチZIF アクチュエータを備え、簡単に操作できます。アクチュエータを完全に閉じると、手ごたえと音でかん合が完了したことを確認できます。回転ワンタッチZIF アクチュエータを備えたFH12 シリーズ FPC / FFC コネクタは、スライドロック機構のタイプより、基板占有面積が小さく、高密度実 ピッチ(mm) 0.5 極数 28 シリーズ FH12 定格電圧(V) 50 ac 端子の種類 ZIF上接点 表面処理 コンタクト:金 行数 1 定格電流(mA) 500 材質(コンタクト) リン青銅 動作温度(℃) (Max)+70 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス メス 実装タイプ 表面実装 接続方向 ライトアングル
ヒロセ電機 コネクタハウジング 40極 ピッチ:1mm 2列 DF20A-40DS-1C HIROSE(ヒロセ電機) 翌々日出荷
仕様 UL94V-0. 2列ソケット. 特長と利点. コンタクトピッチ: 1 mm 電気接続ワイプ ベージュの圧着ハウジング ポリアミドUL94V-0 長さ(mm) 22.2 幅(mm) 5 ピッチ(mm) 1 極数 40 シリーズ DF20 材質(ハウジング) ポリアミド 行数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス メス 併用可能製品 DF20シリーズ 接続方向 ストレート
Hirose 同軸ケーブル, U.FL U.FL, 300mm, U.FL-2LP-04K1T-A-(300) HIROSE(ヒロセ電機) 欠品中
仕様 ●コネクタ 2:U.FL●コネクタ1ジェンダー:メス●コネクタ2ジェンダー:メス●終端処理:終端処理済み 長さ(mm) 300 シリーズ U.FL Series 特性インピーダンス 50 Ω RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 ヒロセ電機 U.FLシリーズ 小型同軸ケーブルアセンブリ. 同軸ケーブルの終端に超小型軽量U.FLプラグが取り付けられたU.FLケーブルアセンブリです。これらのU.FLプラグは、1.3 → 1.5(最大)の電圧定在波比 (V.S.W.R.)でDC → 6 GHzの高周波数に対応可能です。これにより、各種小型機器の周波数要求を満たせます。プラグに結線された直径0.81 mmの極細同軸ケーブルにより、安定した接続を実現しています。U.FLシリーズレセプタクルコネクタと完全に嵌合すると、クリック感により、電気的
ヒロセ電機 コネクタハウジング 30極 ピッチ:1mm 2列 DF20A-30DS-1C HIROSE(ヒロセ電機) 7日以内出荷
仕様 UL94V-0. 2列ソケット. 特長と利点. コンタクトピッチ: 1 mm 電気接続ワイプ ベージュの圧着ハウジング ポリアミドUL94V-0 長さ(mm) 17.2 幅(mm) 5 ピッチ(mm) 1 極数 30 シリーズ DF20 材質(ハウジング) ポリアミド 行数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス メス 併用可能製品 DF20シリーズ 接続方向 ストレート
Hirose 同軸ケーブル, U.FL U.FL, 150mm, U.FL-2LP-066J1-A-150 HIROSE(ヒロセ電機) 5日以内出荷
仕様 ●コネクタ 2:U.FL●コネクタ1ジェンダー:メス●コネクタ2ジェンダー:メス 長さ(mm) 150 シリーズ U.FL 特性インピーダンス 50 Ω RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 ヒロセ電機 U.FLシリーズ 小型同軸ケーブルアセンブリ. 同軸ケーブルの終端に超小型軽量U.FLプラグが取り付けられたU.FLケーブルアセンブリです。これらのU.FLプラグは、1.3 → 1.5(最大)の電圧定在波比 (V.S.W.R.)でDC → 6 GHzの高周波数に対応可能です。これにより、各種小型機器の周波数要求を満たせます。プラグに結線された直径0.81 mmの極細同軸ケーブルにより、安定した接続を実現しています。U.FLシリーズレセプタクルコネクタと完全に嵌合すると、クリック感により、電気的 コネクタ1 U.FL
Hirose 同軸ケーブル, U.FL U.FL, 50mm, U.FL-2LP-088K1T-A-(50) HIROSE(ヒロセ電機) 7日以内出荷
仕様 ●コネクタ 2:U.FL●コネクタ1ジェンダー:メス●コネクタ2ジェンダー:メス●終端処理:終端処理済み 長さ(mm) 50 シリーズ U.FL Series 特性インピーダンス 50 Ω RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 ヒロセ電機 U.FLシリーズ 小型同軸ケーブルアセンブリ. 同軸ケーブルの終端に超小型軽量U.FLプラグが取り付けられたU.FLケーブルアセンブリです。これらのU.FLプラグは、1.3 → 1.5(最大)の電圧定在波比 (V.S.W.R.)でDC → 6 GHzの高周波数に対応可能です。これにより、各種小型機器の周波数要求を満たせます。プラグに結線された直径0.81 mmの極細同軸ケーブルにより、安定した接続を実現しています。U.FLシリーズレセプタクルコネクタと完全に嵌合すると、クリック感により、電気的
Hirose 同軸ケーブル, U.FL U.FL, 100mm, U.FL-2LP-088K1T-A-(100) HIROSE(ヒロセ電機) 7日以内出荷
仕様 ●コネクタ 2:U.FL●コネクタ1ジェンダー:メス●コネクタ2ジェンダー:メス●終端処理:終端処理済み 長さ(mm) 100 シリーズ U.FL Series 特性インピーダンス 50 Ω RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 ヒロセ電機 U.FLシリーズ 小型同軸ケーブルアセンブリ. 同軸ケーブルの終端に超小型軽量U.FLプラグが取り付けられたU.FLケーブルアセンブリです。これらのU.FLプラグは、1.3 → 1.5(最大)の電圧定在波比 (V.S.W.R.)でDC → 6 GHzの高周波数に対応可能です。これにより、各種小型機器の周波数要求を満たせます。プラグに結線された直径0.81 mmの極細同軸ケーブルにより、安定した接続を実現しています。U.FLシリーズレセプタクルコネクタと完全に嵌合すると、クリック感により、電気的
ヒロセ電機 ピン・ソケットコンタクト, メス, 圧着端子RP17-SC-122 HIROSE(ヒロセ電機) 欠品中
長さ(mm) 15 シリーズ RP17 定格電圧(V) 100 ac、140 dc 定格電流(A) 2 表面処理 コンタクト:銀 材質(コンタクト) リン青銅 動作温度(℃) (Min)-10 適合電線サイズ 30→ 24 AWG RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 圧着 オス・メス メス 併用可能製品 RP17 シリーズコネクタ 実装タイプ ケーブルマウント 最大接触抵抗(mΩ) 15
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 2列 DF11-4DP-2DS(24) HIROSE(ヒロセ電機) 翌々日出荷
仕様 基板の省スペース化を実現 2 mm ピッチコンタクトの 2 列が、幅 5 mm 内に凝縮されています。従来の 2 mm 1 列コンタクトと同じスペースで、複数の信号を保護できます。 幅広いバリエーション 圧接と圧着方式に対応しています。したがって、基板設計のバリエーションを広げるために、基板対ケーブル、インライン、基板対基板コネクタが用意されています。また、 SMT 製品は仕様に合わせて「金」又は「スズ」を選択できます。 適合ワイヤが広範囲 2 mm ピッチのコンパクト設計の 2 列製品に応じて、適切なワ ピッチ(mm) 2 極数 4 シリーズ DF11 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 2 表面処理 コンタクト:錫 行数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 はんだ シュラウド/アンシュラウド シュラウド コネクタシステム 基板対基板 接続方向 ライトアングル
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 16極 1.0mm 1列 DF50A-16P-1V(51) HIROSE(ヒロセ電機) 欠品中
仕様 ヒロセ1.0 mm DF50A シリーズ基板接続用ヘッダ. DF50 シリーズ電線対基板ライトアングル / 垂直基板 SMT 実装 1 列 / 2 列シュラウドヘッダは、基板占用面積を削減するコンパクトな 1.0 mm ピッチです。DF50 シリーズヘッダは、ポジティブロックラッチ機構を備えているので、コンタクトがかん合すると手ごたえと音でわかります。高振動用途で使う場合でも、確実に接続されます。DF50シリーズヘッダコネクタのハウジングは、黒色の UL94V-0 LCP 製で、クラックを防ぐために肉厚に ピッチ(mm) 1 極数 16 シリーズ DF50 定格電圧 100.0 V 定格電流(A) 1 行数 1 材質(コンタクト) 真鍮 RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 はんだ シュラウド/アンシュラウド シュラウド コネクタシステム 電線対基板 接続方向 ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 5極 1.0mm 1列 DF50A-5P-1V(51) HIROSE(ヒロセ電機) 欠品中
仕様 ヒロセ1.0 mm DF50A シリーズ基板接続用ヘッダ. DF50 シリーズ電線対基板ライトアングル / 垂直基板 SMT 実装 1 列 / 2 列シュラウドヘッダは、基板占用面積を削減するコンパクトな 1.0 mm ピッチです。DF50 シリーズヘッダは、ポジティブロックラッチ機構を備えているので、コンタクトがかん合すると手ごたえと音でわかります。高振動用途で使う場合でも、確実に接続されます。DF50シリーズヘッダコネクタのハウジングは、黒色の UL94V-0 LCP 製で、クラックを防ぐために肉厚に ピッチ(mm) 1 極数 5 シリーズ DF50 定格電圧 100.0 V 定格電流(A) 1 表面処理 コンタクト:金 行数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 はんだ シュラウド/アンシュラウド シュラウド コネクタシステム 電線対基板 接続方向 ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.0mm 2列 DF11CZ-6DP-2V(27) HIROSE(ヒロセ電機) 7日以内出荷
仕様 品番DF11CZ-xxxx-xx(27)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11C-xxxx-xx(57)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリー ピッチ(mm) 2 極数 6 シリーズ DF11 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 2 表面処理 コンタクト:錫 行数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 はんだ シュラウド/アンシュラウド シュラウド コネクタシステム 基板対基板、 電線対基板 接続方向 ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 4極 1.2mm 1列 DF57H-4P-1.2V(21) HIROSE(ヒロセ電機) 7日以内出荷
仕様 ヒロセ電機1.2 mm DF57シリーズスイングロックヘッダコネクタ. 1.2 mm DF57シリーズ低プロファイルヘッダコネクタで、強化スイングロック設計と、高いケーブル保持力を提供する独自のダブルロック機構が採用されています。スイングロック設計には、コネクタボディにポジティブロックとフリクションロックが採用されていて確実な接続を実現します。ポジティブロック機構によりヘッダがレセプタクルに固定されます。ヘッダのロック部分はかん合相手の圧着ソケットの成形ランスとかん合して、ソケットを所定の位置にしっかりと ピッチ(mm) 1.2 極数 4 シリーズ DF57 定格電圧(V) 29.0、50.0ac/dc 定格電流(A) 2 行数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 はんだ シュラウド/アンシュラウド シュラウド コネクタシステム 電線対基板 表面処理(コンタクト) 錫 接続方向 ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列 DF11CZ-8DP-2V(27) HIROSE(ヒロセ電機) 7日以内出荷
仕様 品番DF11CZ-xxxx-xx(27)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11C-xxxx-xx(57)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリー ピッチ(mm) 2 極数 8 シリーズ DF11 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 2 表面処理 コンタクト:錫 行数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 はんだ シュラウド/アンシュラウド シュラウド コネクタシステム 基板対基板、 電線対基板 接続方向 ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.0mm 1列 DF50A-10P-1V(51) HIROSE(ヒロセ電機) 7日以内出荷
仕様 ヒロセ1.0 mm DF50A シリーズ基板接続用ヘッダ. DF50 シリーズ電線対基板ライトアングル / 垂直基板 SMT 実装 1 列 / 2 列シュラウドヘッダは、基板占用面積を削減するコンパクトな 1.0 mm ピッチです。DF50 シリーズヘッダは、ポジティブロックラッチ機構を備えているので、コンタクトがかん合すると手ごたえと音でわかります。高振動用途で使う場合でも、確実に接続されます。DF50シリーズヘッダコネクタのハウジングは、黒色の UL94V-0 LCP 製で、クラックを防ぐために肉厚に ピッチ(mm) 1 極数 10 シリーズ DF50 定格電圧 100.0 V 定格電流(A) 1 表面処理 コンタクト:金 行数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 はんだ シュラウド/アンシュラウド シュラウド コネクタシステム 電線対基板 接続方向 ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 50極 1.0mm 2列 DF50-50DP-1V(51) HIROSE(ヒロセ電機) 7日以内出荷
仕様 ヒロセ1.0 mm DF50A シリーズ基板接続用ヘッダ. DF50 シリーズ電線対基板ライトアングル / 垂直基板 SMT 実装 1 列 / 2 列シュラウドヘッダは、基板占用面積を削減するコンパクトな 1.0 mm ピッチです。DF50 シリーズヘッダは、ポジティブロックラッチ機構を備えているので、コンタクトがかん合すると手ごたえと音でわかります。高振動用途で使う場合でも、確実に接続されます。DF50シリーズヘッダコネクタのハウジングは、黒色の UL94V-0 LCP 製で、クラックを防ぐために肉厚に ピッチ(mm) 1 極数 50 シリーズ DF50 定格電圧 100.0 V 表面処理 コンタクト:金 行数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 はんだ シリーズ番号 50 シュラウド/アンシュラウド シュラウド コネクタシステム 電線対基板 接続方向 ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 16極 1.0mm 1列 DF50A-16P-1H(51) HIROSE(ヒロセ電機) 7日以内出荷
仕様 ヒロセ1.0 mm DF50A シリーズ基板接続用ヘッダ. DF50 シリーズ電線対基板ライトアングル / 垂直基板 SMT 実装 1 列 / 2 列シュラウドヘッダは、基板占用面積を削減するコンパクトな 1.0 mm ピッチです。DF50 シリーズヘッダは、ポジティブロックラッチ機構を備えているので、コンタクトがかん合すると手ごたえと音でわかります。高振動用途で使う場合でも、確実に接続されます。DF50シリーズヘッダコネクタのハウジングは、黒色の UL94V-0 LCP 製で、クラックを防ぐために肉厚に ピッチ(mm) 1 極数 16 シリーズ DF50 定格電圧 100.0 V 表面処理 コンタクト:金 行数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 はんだ シリーズ番号 50 シュラウド/アンシュラウド シュラウド コネクタシステム 電線対基板 接続方向 ライトアングル
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 40極 1.0mm 2列 DF50-40DP-1V(52) HIROSE(ヒロセ電機) 7日以内出荷
仕様 ヒロセ1.0 mm DF50A シリーズ基板接続用ヘッダ. DF50 シリーズ電線対基板ライトアングル / 垂直基板 SMT 実装 1 列 / 2 列シュラウドヘッダは、基板占用面積を削減するコンパクトな 1.0 mm ピッチです。DF50 シリーズヘッダは、ポジティブロックラッチ機構を備えているので、コンタクトがかん合すると手ごたえと音でわかります。高振動用途で使う場合でも、確実に接続されます。DF50シリーズヘッダコネクタのハウジングは、黒色の UL94V-0 LCP 製で、クラックを防ぐために肉厚に ピッチ(mm) 1 極数 40 シリーズ DF50 定格電圧 100.0 V 表面処理 コンタクト:金 行数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 はんだ シリーズ番号 50 シュラウド/アンシュラウド シュラウド コネクタシステム 電線対基板 接続方向 ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 50極 1.0mm 2列 DF50-50DP-1H(51) HIROSE(ヒロセ電機) 7日以内出荷
仕様 ヒロセ1.0 mm DF50A シリーズ基板接続用ヘッダ. DF50 シリーズ電線対基板ライトアングル / 垂直基板 SMT 実装 1 列 / 2 列シュラウドヘッダは、基板占用面積を削減するコンパクトな 1.0 mm ピッチです。DF50 シリーズヘッダは、ポジティブロックラッチ機構を備えているので、コンタクトがかん合すると手ごたえと音でわかります。高振動用途で使う場合でも、確実に接続されます。DF50シリーズヘッダコネクタのハウジングは、黒色の UL94V-0 LCP 製で、クラックを防ぐために肉厚に ピッチ(mm) 1 極数 50 シリーズ DF50 定格電圧 100.0 V 表面処理 コンタクト:金 行数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 はんだ シリーズ番号 50 シュラウド/アンシュラウド シュラウド 実装タイプ 表面実装 接続方向 ライトアングル
電子部品(オンボード) の新着商品 ページ: 1/ 3
部品 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 27,478 ~ ¥ 24,980 ~
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 274,780 ¥ 249,800 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 79,178 ¥ 71,980 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 40,678 ~ ¥ 36,980 ~
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 70,378 ¥ 63,980 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 186,780 ¥ 169,800 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 69,278 ¥ 62,980 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 52,778 ¥ 47,980 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 17,578 ¥ 15,980 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 197,780 ¥ 179,800 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 40,678 ¥ 36,980 バスケットへ