受動部品その他関連用品 :「micro USB メス」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様品番が「 ZX62 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状は標準(下部実装)、SMT 品番が「 ZX62D 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状は標準(下部実装)、スルーホール 品番が「 ZX62M 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状はドロップイン(中央部実装)、SMT 品番が「 ZX62R 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状はリバース(上部実装)、SMT 品番が「 ZX62RD 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状はリバース(上部実 シリーズZX 定格電圧(V)30 定格電流(A)1 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 USBタイプ2 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプ表面実装 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-30 接続方向ライトアングル
1箱(5個)
799 税込879
翌々日出荷

仕様品番が「 ZX62 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状は標準(下部実装)、SMT 品番が「 ZX62D 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状は標準(下部実装)、スルーホール 品番が「 ZX62M 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状はドロップイン(中央部実装)、SMT 品番が「 ZX62R 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状はリバース(上部実装)、SMT 品番が「 ZX62RD 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状はリバース(上部実 シリーズZX 定格電圧(V)30 定格電流(A)1.8 材質(コンタクト)銅合金 動作温度(℃)(Min)-30.0、(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 USBタイプB 結線方法はんだ オス・メスメス USBバージョン:2 接続方向ライトアングル
1箱(10個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

仕様ZX360 Micro USB3.0. ヒロセ電機のMicro-USBコネクタZX360シリーズは、3.0仕様をサポートするように設計されています。最大5 Gbit/sの高速データ伝送に対応しています。この超小型コネクタには、独自のラッチ機構が備わっており、抜き差しを繰り返す使い方でも、はっきりわかるクリック音が聞こえるようになっています。. 特長と利点. コンパクト設計 ラッチ機構 高速USB 3.0伝送に対応 5 Gbit/sデータ USB 2.0との下位かん合性維持. 用途. スマートフォン MP3 シリーズZX360 定格電圧(V)30 定格電流(A)1 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 USBタイプ2 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプPCBマウント 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-30 接続方向ライトアングル
1箱(5個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

仕様品番が「 ZX62 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状は標準(下部実装)、SMT 品番が「 ZX62D 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状は標準(下部実装)、スルーホール 品番が「 ZX62M 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状はドロップイン(中央部実装)、SMT 品番が「 ZX62R 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状はリバース(上部実装)、SMT 品番が「 ZX62RD 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状はリバース(上部実 シリーズZX 定格電圧(V)30 定格電流(A)1 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 USBタイプ2 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプ表面実装 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-30 接続方向ライトアングル
1箱(5個)
639 税込703
翌々日出荷

『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります