受動部品その他関連用品 :「sb-60」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様品番が「 EX60SA 」で始まるMini-B USB 2.0コネクタの形状は、かん合側、インターフェイスへのエントリ角度付き 品番が「 EX60SB 」で始まるMini-B USB 2.0コネクタの形状は標準かん合側 品番が「 5ST 」で終わるMini-B USB 2.0コネクタはSMT 品番が「 5S8 」で終わるMini-B USB 2.0コネクタはスルーホール取り付け可能なMini-B USB 2.0コネクタで、長さ0.8 mのはんだタブ付き. ヒロセ電機Mini-B USB 2.0レセプタクル シリーズUX60 定格電圧(V)30 定格電流(A)1 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 USBタイプB 結線方法はんだ オス・メスメス 最大動作温度(℃)75 最小動作温度(℃)-30 USB2 接続方向ライトアングル
1箱(5個)
619 税込681
翌々日出荷

仕様品番が「 EX60SA 」で始まるMini-B USB 2.0コネクタの形状は、かん合側、インターフェイスへのエントリ角度付き 品番が「 EX60SB 」で始まるMini-B USB 2.0コネクタの形状は標準かん合側 品番が「 5ST 」で終わるMini-B USB 2.0コネクタはSMT 品番が「 5S8 」で終わるMini-B USB 2.0コネクタはスルーホール取り付け可能なMini-B USB 2.0コネクタで、長さ0.8 mのはんだタブ付き. ヒロセ電機Mini-B USB 2.0レセプタクル シリーズUX60 定格電圧(V)30 定格電流(A)1 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 USBタイプB 結線方法はんだ オス・メスメス 最大動作温度(℃)75 最小動作温度(℃)-30 USB2 接続方向ライトアングル
1箱(5個)
589 税込648
翌々日出荷

『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング