仕様●感度: -42dB●指向性: 無指向性●標準動作電圧: 2V dc●実装タイプ: スルーホール●出力インピーダンス: 2.2kΩ●SN比: 58dB●最大供給電流: 0.5mA●寸法: 4×1.5mm●直径: 4mm●高さ: 1.5mm●最大周波数: 20kHz●動作温度 Max: +70℃●最小周波数: 100Hz●動作温度 Min: -20℃●エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
仕様●実装タイプ: スクリューマウント●最大供給電圧: 85V●サウンドレベル: 82dB●ドライブタイプ: 外部●トーンタイプ: 方形波●直径: 30mm●高さ: 8.4mm●寸法: 30×8.4mm●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +105℃●最大周波数: 6kHz●最小周波数: 2000Hz●丸形基板実装ピエゾトランスデューサ. 円形ケースの基板実装タイプ 高いサウンド出力のトランスデューサ 作動には外部駆動回路が必要
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
仕様●実装タイプ: 表面実装●最小供給電圧: 4V ac●最大供給電圧: 7V ac●サウンドレベル: 80dB●ドライブタイプ: 内部●トーンタイプ: 連続●高さ: 5mm●寸法: 9.6×9.6×5mm●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +85℃●最大周波数: 3kHz●供給電流: 30mA●角型SMT連続音ブザー. 角形ケース表面実装 高サウンド出力ブザー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥579
税込¥637
5日以内出荷
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 抵抗
- 受動部品その他関連用品
- コンデンサ
- インダクタ(コイル)
- 光エレクトロニクス製品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。