Norcomp D-Sub バックシェエル 970 シリーズ 15 極 標準D-Sub, 黒, 970-015-040R011NORCOMP7日以内出荷
仕様●極数: 15●ハウジング材質: 亜鉛●Dコネクタタイプ: 標準D-Sub●色: 黒●ハウジング材質処理: ニッケル●シリーズ: 970●Norcomp TOP entry D-sub バックシェルは、必要な部分に堅牢な設計を使用し、完全にタップ加工された組み立て穴により、組み立てが容易で、製造コストを削減できます。コンタクト材質にダイキャスト亜鉛合金を使用しています 黒のタイプの p を使用していますバックシェルにちょうねじが付属 動作温度範囲: -40 → +120 ° CRoHS指令(10物質対応)対応
Norcomp D-Sub バックシェエル 970 シリーズ 25 極 標準D-Sub, 黒, 970-025-040R011NORCOMP7日以内出荷
仕様●極数: 25●ハウジング材質: 亜鉛●Dコネクタタイプ: 標準D-Sub●色: 黒●ストレインリリーフ: あり●シリーズ: 970●Norcomp TOP entry D-sub バックシェルは、必要な部分に堅牢な設計を使用し、完全にタップ加工された組み立て穴により、組み立てが容易で、製造コストを削減できます。コンタクト材質にダイキャスト亜鉛合金を使用しています 黒のタイプの p を使用していますバックシェルにちょうねじが付属 動作温度範囲: -40 → +120 ° CRoHS指令(10物質対応)対応
Norcomp D-Sub バックシェエル 971 シリーズ 15 極 高密度D-Sub, 黒, 971-015-040R011NORCOMP7日以内出荷
仕様●極数: 15●ハウジング材質: 亜鉛●Dコネクタタイプ: 高密度D-Sub●色: 黒●ハウジング材質処理: ニッケル●シリーズ: 971●Norcomp D-sub バックシェルは、 45 度のケーブルエントリを使用し、低プロファイル設計により、バックシェルにスペースが貴重でちょうねじが付属している場所で使用できます。亜鉛ダイキャスト合金タイプのコンタクト材質を使用し、色は黒です。位置は 009 です。動作温度範囲: -40 → +120 ° C 周囲のシールリップにより、確実に密閉可能RoHS指令(10物質対応)対応
受動部品その他関連用品 の新着商品
ページ: 1/ 3