受動部品その他関連用品 :「メガー 絶縁計」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
種類押しボタン
保護構造操作部:IP65F(防油形)
電源3相 200V
接点構成1b
端子形状はんだ専用
フレーム丸フレーム
ボタン色赤
耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC250
定格周波数(Hz)50/60
保存温度(℃)-40~+70
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)-10~+70(ただし、氷結、結露なきこと)
機械的耐久性10万回以上
電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)
短絡保護装置Fuse 1A
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
操作部形状プッシュロック大形(Φ40)
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
RoHS指令(10物質対応)対応
条件付短絡電流(A)1000
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)150
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
¥1,898
税込¥2,088
23日以内出荷
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 抵抗
- 受動部品その他関連用品
- コンデンサ
- インダクタ(コイル)
- 光エレクトロニクス製品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。