絞り込み
ブランド
  • SCHURTER
  • RS PRO(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(534)
  • 東京コスモス電機(4)
  • ARCOL(OHMITE)(49)
  • Panasonic(パナソニック)(258)
  • Murata Power Solutions(16)
  • Roxburgh EMC(14)
  • ABRACON(13)
  • STMicro(11)
  • JST(日本圧着端子製造)(10)
  • MICROCHIP(7)
  • KYOCERA AVX(7)
  • TDKラムダ(6)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(6)
  • BOURNS(5)
  • HARWIN(5)
  • SOURIAU(5)
  • MURATA(村田製作所)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(5)
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

受動部品その他関連用品 :「抵抗 1ω」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Schurter RFIフィルタ 単相 20A スクリューマウント 1 mA Single Stage 4.8W 6mΩ SCHURTERSchurter RFIフィルタ 単相 20A スクリューマウント 1 mA Single Stage 4.8W 6mΩSCHURTER
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
仕様●最大定格電流: 20A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: スクリューマウント●終端スタイル: クイックコネクト●相数: 1●シリーズ: FMBB NEO●動作周波数: 50 Hz, 60Hz●長さ: 64mm●奥行き: 44mm●高さ: 24.8mm●寸法: 64×44×24.8mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 6mΩ●基準適合: UL 1283W●FMAB NEOシリーズ. SchurterのFMAB NEOシリーズの業務用単相ブロックフィルタ製品です。 このフィルタは、非常にコスト効果が高く、コンパクトな設計と高水準の性能が一体となっています。 各フィルタは、光沢のある金属製ハウジングで完全に密閉されています。 このフィルタの主な用途には、対称的な干渉が多いと問題になるおそれがある産業用機器、家庭用機器、医療機器などがあります。. 優れた対称減衰 金属製ハウジング 1 → 20 A @ 40 ℃オプションを用意 シャーシ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
Schurter RFIフィルタ 単相 16A スクリューマウント 1 mA Single Stage 3.7W 7.2mΩ SCHURTERSchurter RFIフィルタ 単相 16A スクリューマウント 1 mA Single Stage 3.7W 7.2mΩSCHURTER
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
仕様●最大定格電流: 16A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: スクリューマウント●終端スタイル: クイックコネクト●相数: 1●シリーズ: FMBB NEO●動作周波数: 50 Hz, 60Hz●長さ: 64mm●奥行き: 44mm●高さ: 24.8mm●寸法: 64×44×24.8mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 7.2mΩ●基準適合: UL 1283W●FMAB NEOシリーズ. SchurterのFMAB NEOシリーズの業務用単相ブロックフィルタ製品です。 このフィルタは、非常にコスト効果が高く、コンパクトな設計と高水準の性能が一体となっています。 各フィルタは、光沢のある金属製ハウジングで完全に密閉されています。 このフィルタの主な用途には、対称的な干渉が多いと問題になるおそれがある産業用機器、家庭用機器、医療機器などがあります。. 優れた対称減衰 金属製ハウジング 1 → 20 A @ 40 ℃オプションを用意 シャーシ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
Schurter RFIフィルタ 単相 12A スクリューマウント 1 mA Single Stage 3.8W 13.2mΩ SCHURTERSchurter RFIフィルタ 単相 12A スクリューマウント 1 mA Single Stage 3.8W 13.2mΩSCHURTER
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
仕様●最大定格電流: 12A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: スクリューマウント●終端スタイル: クイックコネクト●相数: 1●ステージ数: Single Stage●動作周波数: 50 Hz, 60Hz●長さ: 64mm●奥行き: 44mm●高さ: 24.8mm●寸法: 64×44×24.8mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 13.2mΩ●基準適合: UL 1283W●FMAB NEOシリーズ. SchurterのFMAB NEOシリーズの業務用単相ブロックフィルタ製品です。 このフィルタは、非常にコスト効果が高く、コンパクトな設計と高水準の性能が一体となっています。 各フィルタは、光沢のある金属製ハウジングで完全に密閉されています。 このフィルタの主な用途には、対称的な干渉が多いと問題になるおそれがある産業用機器、家庭用機器、医療機器などがあります。. 優れた対称減衰 金属製ハウジング 1 → 20 A @ 40 ℃オプションを用意 シャーシ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
Schurter RFIフィルタ 単相 16A スクリューマウント 1 μF, 4.7nF 2.8 mH, 43 μH > 0.5 mA Two Stage 7W 13.7mΩ SCHURTERSchurter RFIフィルタ 単相 16A スクリューマウント 1 μF, 4.7nF 2.8 mH, 43 μH > 0.5 mA Two Stage 7W 13.7mΩSCHURTER
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
仕様●最大定格電流: 16A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: スクリューマウント●終端スタイル: タブ●相数: 1●ステージ数: Two Stage●動作周波数: 50 → 60Hz●長さ: 123mm●奥行き: 85mm●静電容量: 1 μF, 4.7nF●インダクタンス: 2.8 mH, 43 μHmm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 13.7mΩ●基準適合: UL 1283W●FMBB NEOシリーズACフィルタシャーシマウント. シャーシタイプの2段階単相広帯域減衰フィルタ、金属ハウジング入り 周波数コンバータ、UPSシステムなどの産業用途向けに設計 周波数が100 kHzから300 MHzまでの非対称な干渉に対して特に効果的 IEC / EN60950準拠の機器での使用を認可RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter RFIフィルタ 単相 10A スクリューマウント 1 mA Single Stage 4.6W 22.8mΩ SCHURTERSchurter RFIフィルタ 単相 10A スクリューマウント 1 mA Single Stage 4.6W 22.8mΩSCHURTER
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
仕様●最大定格電流: 10A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: スクリューマウント●終端スタイル: クイックコネクト●相数: 1●ステージ数: Single Stage●動作周波数: 50 Hz, 60Hz●長さ: 64mm●奥行き: 44mm●高さ: 24.8mm●寸法: 64×44×24.8mm●漏れ電流: 1 mA℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 22.8mΩ●基準適合: UL 1283W●FMAB NEOシリーズ. SchurterのFMAB NEOシリーズの業務用単相ブロックフィルタ製品です。 このフィルタは、非常にコスト効果が高く、コンパクトな設計と高水準の性能が一体となっています。 各フィルタは、光沢のある金属製ハウジングで完全に密閉されています。 このフィルタの主な用途には、対称的な干渉が多いと問題になるおそれがある産業用機器、家庭用機器、医療機器などがあります。. 優れた対称減衰 金属製ハウジング 1 → 20 A @ 40 ℃オプションを用意 シャーシ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
Schurter RFIフィルタ 単相 1A スクリューマウント 0.5 mA Single Stage 1W 475mΩ SCHURTERSchurter RFIフィルタ 単相 1A スクリューマウント 0.5 mA Single Stage 1W 475mΩSCHURTER
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
仕様●最大定格電流: 1A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: スクリューマウント●終端スタイル: クイックコネクト●相数: 1●シリーズ: FMBB NEO●動作周波数: 50 Hz, 60Hz●長さ: 64mm●奥行き: 44mm●高さ: 24.8mm●寸法: 64×44×24.8mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 475mΩ●基準適合: UL 1283W●FMAB NEOシリーズ. SchurterのFMAB NEOシリーズの業務用単相ブロックフィルタ製品です。 このフィルタは、非常にコスト効果が高く、コンパクトな設計と高水準の性能が一体となっています。 各フィルタは、光沢のある金属製ハウジングで完全に密閉されています。 このフィルタの主な用途には、対称的な干渉が多いと問題になるおそれがある産業用機器、家庭用機器、医療機器などがあります。. 優れた対称減衰 金属製ハウジング 1 → 20 A @ 40 ℃オプションを用意 シャーシ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
Schurter RFIフィルタ 三相 36A スクリューマウント 4.7μF 1 mH, 12 μH 12.7 mA Two Stage 12.5W 2.4mΩ SCHURTERSchurter RFIフィルタ 三相 36A スクリューマウント 4.7μF 1 mH, 12 μH 12.7 mA Two Stage 12.5W 2.4mΩSCHURTER
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
仕様●最大定格電流: 36A●最大定格電圧: 520 V ac●実装タイプ: スクリューマウント●終端スタイル: ネジ●相数: 3●ステージ数: Two Stage●動作周波数: 50 → 60Hz●長さ: 165mm●奥行き: 155mm●静電容量: 4.7μF●寸法: 165×155×115mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 2.4mΩ●電力損失: 12.5W●FMBD-NEOシリーズ. 2段階の金属ケース入りシャーシマウント三相 + Neutrolフィルタ 定格電圧: 300 → 520 V ac 50 / 60 Hz 10 kHz → 300 MHzの高い対称及び非対称減衰 特に産業用に設計RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter RFIフィルタ 三相 20A DINレール 2 mA Single Stage 4.1mΩ SCHURTERSchurter RFIフィルタ 三相 20A DINレール 2 mA Single Stage 4.1mΩSCHURTER
39,980税込43,978
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様●最大定格電流: 20A●最大定格電圧: 480 V ac●実装タイプ: DINレール●終端スタイル: ネジ●相数: 3●シリーズ: FMAC RAIL●動作周波数: 50 → 60Hz●長さ: 102mm●奥行き: 61mm●高さ: 48mm●寸法: 102×61×48mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 4.1mΩ●基準適合: IEC 60068-1●FMAC-railシリーズ. ひじょうに軽量な金属ケース入りDINレール取り付け用三相フィルタ 定格電圧480 V ac 50 / 60 Hz標準減衰 特に電気スイッチ及び制御パネル用に設計 IEC / EN60950準拠の機器での使用を認可RoHS指令(10物質対応)対応

受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

受動部品その他関連用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら