絞り込み
ブランド
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5,602)
  • Panasonic(パナソニック)(1,581)
  • onsemi(777)
  • VISHAY(505)
  • KYOCERA AVX(463)
  • RS PRO(440)
  • MICROCHIP(369)
  • BOURNS(350)
  • ABRACON(344)
  • SOURIAU(337)
  • HARWIN(336)
  • STMicro(316)
  • BULGIN(305)
  • JST(日本圧着端子製造)(302)
  • ARCOL(OHMITE)(259)
  • BINDER(ビンダー)(249)
  • シュナイダーエレクトリック(177)
  • SAMTEC(172)
  • APEM(172)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 85V, P6KE62CA TAIWAN SEMICONDUCTORTaiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 85V, P6KE62CATAIWAN SEMICONDUCTOR
1,298税込1,428
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ : 双方向●最大クランピング電圧 : 85V●最小ブレークダウン電圧 : 58.9V●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-15●最大逆スタンドオフ電圧 : 53V●ピン数 : 2●ピークパルスパワー消費 : 600W●最大ピークパルス電流 : 7.4A●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Min : -55 ℃●動作温度 Max : +175 ℃mm●長さ : 7.6mm●TVSダイオードアキシャル双方向600 W●Taiwan SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 22.5V, P6KE16CA TAIWAN SEMICONDUCTORTaiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 22.5V, P6KE16CATAIWAN SEMICONDUCTOR
1,598税込1,758
1袋(20個)
5日以内出荷
仕様●方向性タイプ : 双方向●最大クランピング電圧 : 22.5V●最小ブレークダウン電圧 : 15.2V●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-15●最大逆スタンドオフ電圧 : 13.6V●ピン数 : 2●ピークパルスパワー消費 : 600W●最大ピークパルス電流 : 28A●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Min : -55 ℃●動作温度 Max : +175 ℃mm●幅 : 3.6mm●TVSダイオードアキシャル双方向600 W●Taiwan SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 19.9V, SMCJ12CA TAIWAN SEMICONDUCTORTaiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 19.9V, SMCJ12CATAIWAN SEMICONDUCTOR
1,698税込1,868
1袋(20個)
5日以内出荷
仕様●方向性タイプ : 双方向●最大クランピング電圧 : 19.9V●最小ブレークダウン電圧 : 13.3V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DO-214AB (SMC)●最大逆スタンドオフ電圧 : 12V●ピン数 : 2●ピークパルスパワー消費 : 1500W●最大ピークパルス電流 : 75.3A●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm●最大逆漏れ電流 : 5μA●過渡電圧サプレッサ●SMT双方向1500 W●SMCJシリーズ●Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 1500 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応
Taiwan Semiconductor 整流用 ブリッジダイオード 単相 6A, 100V, 22.3 x 3.56 x 18.8mm, GBU602 TAIWAN SEMICONDUCTORTaiwan Semiconductor 整流用 ブリッジダイオード 単相 6A, 100V, 22.3 x 3.56 x 18.8mm, GBU602TAIWAN SEMICONDUCTOR
2,898税込3,188
1セット(20個)
5日以内出荷
仕様UL、E-326243. GBU601~GBU607、6 A 単相ブリッジ整流器、Taiwan Semiconductor. 基板(PCB)スルーホール実装に最適 1500 V rmsの高いケース絶縁性 耐高サージ電流 標準的な逆電流: 0.1 μA未満長さ(mm)22.3ピン数(ピン)4動作温度(℃)(Min)-55 、(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応回路構成シングル実装タイプスルーホールピーク逆繰返し電圧(V)100ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)175ピーク逆電流(μA)500ピーク順方向電圧(V)1.1ブリッジタイプ単相静電容量(pF)ジャンクション:211
Taiwan Semiconductor 整流用 ブリッジダイオード 単相 8A, 100V, 22.3 x 3.56 x 18.8mm, GBU802 TAIWAN SEMICONDUCTORTaiwan Semiconductor 整流用 ブリッジダイオード 単相 8A, 100V, 22.3 x 3.56 x 18.8mm, GBU802TAIWAN SEMICONDUCTOR
2,998税込3,298
1セット(20個)
5日以内出荷
仕様UL、E-326243. GBU801~GBU807、8 A 単相ブリッジ整流器、Taiwan Semiconductor. 基板(PCB)スルーホール実装に最適 1500 V rmsの高いケース絶縁性 耐高サージ電流 標準的な逆電流: 0.1 μA未満長さ(mm)22.3高さ(mm)18.8ピン数(ピン)4ダイオード(テクノロジー)シリコンジャンクション動作温度(℃)(Min)-55 、(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応回路構成シングル実装タイプスルーホールピーク平均順方向電流(A)8ピーク逆繰返し電圧(V)100ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)200ピーク逆電流(μA)500ピーク順方向電圧(V)1.1
Taiwan Semiconductor 整流用 ブリッジダイオード 単相 800mA, 400V, 4.9 x 4 x 2.7mm, MBS4 TAIWAN SEMICONDUCTORTaiwan Semiconductor 整流用 ブリッジダイオード 単相 800mA, 400V, 4.9 x 4 x 2.7mm, MBS4TAIWAN SEMICONDUCTOR
3,998税込4,398
1箱(100個)
5日以内出荷
仕様UL、E54214. 基板表面実装用ブリッジ整流器、MBxSシリーズ、Taiwan Semiconductor. 基板(PCB)リフローはんだ付けに最適 小型パッケージ 自動位置決めに最適長さ(mm)4.9幅(mm)4ピン数(ピン)4動作温度(℃)(Min)-55 、(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応回路構成シングル実装タイプ表面実装ピーク逆繰返し電圧(V)400ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)30ピーク逆電流(μA)100ピーク順方向電圧(V)1ピーク平均順方向電流(mA)800
Taiwan Semiconductor 整流用 ブリッジダイオード 単相 800mA, 1000V, 4.9 x 4 x 2.7mm, MBS10 TAIWAN SEMICONDUCTORTaiwan Semiconductor 整流用 ブリッジダイオード 単相 800mA, 1000V, 4.9 x 4 x 2.7mm, MBS10TAIWAN SEMICONDUCTOR
1,298税込1,428
1箱(20個)
5日以内出荷
仕様UL、E-326243. 基板表面実装用ブリッジ整流器、MBSシリーズ、Taiwan Semiconductor. 基板(PCB)リフローはんだ付けに最適 小型で簡単に取り付け可能長さ(mm)4.9高さ(mm)2.7ピン数(ピン)4動作温度(℃)(Min)-55 、(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応回路構成シングル実装タイプ表面実装ピーク逆繰返し電圧(V)1000ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)35ピーク逆電流(μA)100ピーク順方向電圧(V)1ピーク平均順方向電流(mA)800
Taiwan Semiconductor 整流用 ブリッジダイオード 単相 800mA, 800V, 4.9 x 4 x 2.7mm, MBS8 TAIWAN SEMICONDUCTORTaiwan Semiconductor 整流用 ブリッジダイオード 単相 800mA, 800V, 4.9 x 4 x 2.7mm, MBS8TAIWAN SEMICONDUCTOR
1,298税込1,428
1箱(20個)
5日以内出荷
仕様UL、E-326243. 基板表面実装用ブリッジ整流器、MBSシリーズ、Taiwan Semiconductor. 基板(PCB)リフローはんだ付けに最適 小型で簡単に取り付け可能長さ(mm)4.9高さ(mm)2.7ピン数(ピン)4動作温度(℃)(Min)-55 、(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応回路構成シングル実装タイプ表面実装ピーク逆繰返し電圧(V)800ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)35ピーク逆電流(μA)100ピーク順方向電圧(V)1ピーク平均順方向電流(mA)800
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 19.9V, SMCJ12A TAIWAN SEMICONDUCTORTaiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 19.9V, SMCJ12ATAIWAN SEMICONDUCTOR
1,698税込1,868
1箱(20個)
5日以内出荷
仕様過渡電圧サプレッサSMT単方向1500 W、SMCJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 1500 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0ピン数(ピン)2動作温度(℃)(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大逆スタンドオフ電圧(V)12最大クランピング電圧(V)19.9最小ブレークダウン電圧(V)13.3ピークパルスパワー消費(W)1500最大ピークパルス電流(A)75.3最大逆漏れ電流(μA)5方向性タイプ単方向
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 193V, SMBJ120A TAIWAN SEMICONDUCTORTaiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 193V, SMBJ120ATAIWAN SEMICONDUCTOR
1,598税込1,758
1セット(50個)
5日以内出荷
仕様過渡電圧サプレッサSMT単方向600 W、SMBJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 600 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0ピン数(ピン)2動作温度(℃)(Min)-55 、(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大逆スタンドオフ電圧(V)120最大クランピング電圧(V)193最小ブレークダウン電圧(V)133ピークパルスパワー消費(W)600最大ピークパルス電流(A)3.1最大逆漏れ電流(μA)5方向性タイプ単方向
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 72.7V, SMBJ45CA TAIWAN SEMICONDUCTORTaiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 72.7V, SMBJ45CATAIWAN SEMICONDUCTOR
2,398税込2,638
1箱(50個)
5日以内出荷
仕様過渡電圧サプレッサ、SMT双方向600 W、SMBJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 600 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0ピン数(ピン)2動作温度(℃)(Min)-55 、(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大逆スタンドオフ電圧(V)45最大クランピング電圧(V)72.7最小ブレークダウン電圧(V)50ピークパルスパワー消費(W)600最大ピークパルス電流(A)8.3最大逆漏れ電流(μA)5方向性タイプ双方向
Taiwan Semiconductor ディスプレイドライバ TS19371CX6 RFG TAIWAN SEMICONDUCTORTaiwan Semiconductor ディスプレイドライバ TS19371CX6 RFGTAIWAN SEMICONDUCTOR
4,298税込4,728
1箱(50個)
7日以内出荷
仕様ディスプレイタイプ:LED、LEDドライバ、Taiwan Semiconductor長さ(mm)3.1幅(mm)1.7高さ(mm)1.1ピン数(ピン)6動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応供給電圧(V)30実装タイプ表面実装最大供給電流(mA)3セグメント数126
Taiwan Semiconductor 整流ダイオード, 5A, 60V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) ショットキー 750mV TAIWAN SEMICONDUCTORTaiwan Semiconductor 整流ダイオード, 5A, 60V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) ショットキー 750mVTAIWAN SEMICONDUCTOR
1,598税込1,758
1箱(25個)
5日以内出荷
仕様ショットキーバリアダイオード、2 A → 9 A、Taiwan Semiconductor. 低電力損失 順方向電圧降下が低い 高電流に対応ピン数(ピン)2ダイオード(タイプ)ショットキー、(テクノロジー)ショットキー、(構成)シングル整流方式ショットキー整流器RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大順方向降下電圧(mV)750ピーク逆繰返し電圧(V)60ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)120最大連続順方向電流(A)5
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 23.2V, SMCJ14CA TAIWAN SEMICONDUCTORTaiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 23.2V, SMCJ14CATAIWAN SEMICONDUCTOR
1,298税込1,428
1箱(20個)
5日以内出荷
仕様過渡電圧サプレッサ、SMT双方向1500 W、SMCJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 1500 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0ピン数(ピン)2動作温度(℃)(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大逆スタンドオフ電圧(V)14最大クランピング電圧(V)23.2最小ブレークダウン電圧(V)15.6ピークパルスパワー消費(W)1500最大ピークパルス電流(A)64.7最大逆漏れ電流(μA)5方向性タイプ双方向
Taiwan Semiconductor 整流用 ブリッジダイオード 単相 2A, 1000V, 8.51 x 6.5 x 2.6mm, DBLS207G TAIWAN SEMICONDUCTORTaiwan Semiconductor 整流用 ブリッジダイオード 単相 2A, 1000V, 8.51 x 6.5 x 2.6mm, DBLS207GTAIWAN SEMICONDUCTOR
2,398税込2,638
1箱(25個)
5日以内出荷
仕様UL E-326854. 基板表面実装用ブリッジ整流器、DBLSシリーズ、Taiwan Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション 自動位置決めに最適 成形プラスチック技術を使用した信頼性の高い低コスト構造 耐高サージ電流寸法(mm)8.51×6.5×2.6高さ(mm)2.6ピン数(ピン)4動作温度(℃)(Min)-55 、(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応回路構成シングル実装タイプ表面実装ピーク平均順方向電流(A)2ピーク逆繰返し電圧(V)1000ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)50ピーク逆電流(μA)10ピーク順方向電圧(V)1.15
Taiwan Semiconductor 整流ダイオード, 5A, 40V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) ショットキー TAIWAN SEMICONDUCTORTaiwan Semiconductor 整流ダイオード, 5A, 40V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) ショットキーTAIWAN SEMICONDUCTOR
1,598税込1,758
1箱(25個)
5日以内出荷
仕様ショットキーバリアダイオード、2 A → 9 A、Taiwan Semiconductor. 低電力損失 順方向電圧降下が低い 高電流に対応ピン数(ピン)2ダイオード(タイプ)ショットキー、(テクノロジー)ショットキー、(構成)シングル整流方式ショットキー整流器RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1ピーク逆繰返し電圧(V)40ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)120最大連続順方向電流(A)5
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 482V, P6KE350A TAIWAN SEMICONDUCTORTaiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 482V, P6KE350ATAIWAN SEMICONDUCTOR
499税込549
1箱(5個)
5日以内出荷
仕様アキシャル単方向600 W TVSダイオード、P6KEシリーズ、Fairchild Semiconductor寸法(mm)7.62×3.56×3.56ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDO-15実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大逆スタンドオフ電圧(V)300最大クランピング電圧(V)482最小ブレークダウン電圧(V)332ピークパルスパワー消費(W)600最大ピークパルス電流(A)1.3最大逆漏れ電流(μA)5方向性タイプ単方向最小動作温度(℃)-65
Taiwan Semiconductor ツェナーダイオード 33V スルーホール 1000 mW TAIWAN SEMICONDUCTORTaiwan Semiconductor ツェナーダイオード 33V スルーホール 1000 mWTAIWAN SEMICONDUCTOR
2,898税込3,188
1箱(50個)
7日以内出荷
仕様ツェナーダイオード1 W、1N47xxAシリーズ、Taiwan Semiconductor寸法(mm)5.2×2.7×2.7ピン数(ピン)2ダイオード(構成)シングル動作温度(℃)(Max)+200RoHS指令(10物質対応)対応1チップ当たりのエレメント数1テスト電流(mA)7.5最大逆漏れ電流(μA)5最大パワー消費(mW)1000ツェナータイプ電圧レギュレータツェナー電圧許容性(%)5最大ツェナーインピーダンス(Ω)45

受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

受動部品その他関連用品