受動部品その他関連用品 :「smc エレメント」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ショットキーバリアダイオード、2 A → 9 A、Taiwan Semiconductor. 低電力損失 順方向電圧降下が低い 高電流に対応 ピン数(ピン)2 ダイオード(タイプ)ショットキー、(テクノロジー)ショットキー、(構成)シングル 整流方式ショットキー整流器 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数1 ピーク逆繰返し電圧(V)40 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)120 最大連続順方向電流(A)5
1箱(25個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

仕様ショットキーバリアダイオード、2 A → 9 A、Taiwan Semiconductor. 低電力損失 順方向電圧降下が低い 高電流に対応 ピン数(ピン)2 ダイオード(タイプ)ショットキー、(テクノロジー)ショットキー、(構成)シングル 整流方式ショットキー整流器 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数1 最大順方向降下電圧(mV)750 ピーク逆繰返し電圧(V)60 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)120 最大連続順方向電流(A)5
1箱(25個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

仕様過渡電圧サプレッサSMT単方向1500 W、SMCJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 1500 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0 ピン数(ピン)2 動作温度(℃)(Max)+150 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数1 最大逆スタンドオフ電圧(V)15 最大クランピング電圧(V)24.4 最小ブレークダウン電圧(V)16.7 ピークパルスパワー消費(W)1500 最大ピークパルス電流(A)61.5 最大逆漏れ電流(μA)5 方向性タイプ単方向
1箱(20個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

仕様過渡電圧サプレッサSMT単方向1500 W、SMCJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 1500 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0 ピン数(ピン)2 動作温度(℃)(Max)+150 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数1 最大逆スタンドオフ電圧(V)12 最大クランピング電圧(V)19.9 最小ブレークダウン電圧(V)13.3 ピークパルスパワー消費(W)1500 最大ピークパルス電流(A)75.3 最大逆漏れ電流(μA)5 方向性タイプ単方向
1箱(20個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

仕様過渡電圧サプレッサ、SMT双方向1500 W、SMCJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 1500 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0 ピン数(ピン)2 動作温度(℃)(Max)+150 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数1 最大逆スタンドオフ電圧(V)14 最大クランピング電圧(V)23.2 最小ブレークダウン電圧(V)15.6 ピークパルスパワー消費(W)1500 最大ピークパルス電流(A)64.7 最大逆漏れ電流(μA)5 方向性タイプ双方向
1箱(20個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

仕様●方向性タイプ : 双方向●最大クランピング電圧 : 19.9V●最小ブレークダウン電圧 : 13.3V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DO-214AB (SMC)●最大逆スタンドオフ電圧 : 12V●ピン数 : 2●ピークパルスパワー消費 : 1500W●最大ピークパルス電流 : 75.3A●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm●最大逆漏れ電流 : 5μA●過渡電圧サプレッサ●SMT双方向1500 W●SMCJシリーズ●Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 1500 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります