3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様CSA認定、UL認定、SEV、KEMA 00 ATEX 2107U、NEMKO、Lloyds reg. of shipping、SETI. 端子ZPE 6、10、16は、CSA及びUL認定のみ取得. アース端子. ねじなしZシリーズDIN取り付け端子は、ねじ式Wシリーズを補完するもので、時間とスペースを節約できるトップエントリシステムを実現できます。 クランプシステムの採用により、導体を挿入するだけですばやく簡単に取り付けることができます。 トップエントリシステムの場合、導体の挿入とクランプ開閉操作を同じ 長さ(mm)63 幅(mm)5.1 高さ(mm)39.5 極数2 材質(ハウジング)Wemid 適合電線サイズ26 → 12 AWG RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法クランプ アース端子台タイプZPE 2.5 最大動作温度(℃)100 最小動作温度(℃)-50
1箱(5個)
4,798 税込5,278
5日以内出荷

仕様ストリップ範囲:0.08 → 10mm2 シリーズStripax 特性Stripax ストリッピングツール. Weidmuller STRIPAXのストリッピングツールは、さまざまな絶縁体断面に対応できるように設計され、ストリップの長さを調節できます。特殊なブレードにより、導体への損傷を防ぎます。 ケーブルタイプ絶縁 最小サイズ(mm2)0.08 最大サイズ(mm2)10
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

仕様●ケーブルCSA:2.5mm2●モデル番号:ZDU 2.5 適合CE シリーズZDU 定格電圧(V)600 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性(1) CSA承認、(2) UL認可、(3) SEV、(4) DEMKO、(5) NEMKO、(6) LLOYDS出荷登録、(7) SETI、(8) KEMA、(9) USSR登録、(10) EEx e、(11) EEx I承認. サイズ2.5の端子台のストリップの長さは全て10mm、 サイズ4の端子台のストリップの長さは全て12mm。. スクリューレス標準端子台ZDUシリーズ. サイズは2.5、4mmがあります 上部導入システムで、導体を上から挿入し、同じく上からクランプ部を作動させて接続します 2極お 結線方法クランプ レベル数シングル 最大動作温度(℃)120 最小動作温度(℃)-50
1箱(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります