受動部品その他関連用品 :「26 1.5」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●ケーブルCSA:1.5mm2●モデル番号:WDU 1.5/ZZ
適合CE、RoHS
色茶
定格電流(A)23
AWG14 →26
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性CSA certified, UL listed, SEV, DEMKO, NEMKO, LLOYDS REGISTER OF SHIPPING, SETI, KEMA, Reg of USSR. 2 In 2 Out. Two termination points each side, allowing for a high density installation in confined spaces.
結線方法スクリュー
レベル数シングル
最大動作温度(℃)120
最小動作温度(℃)-50
1箱(5個)
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 抵抗
- 受動部品その他関連用品
- コンデンサ
- インダクタ(コイル)
- 光エレクトロニクス製品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。