454件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様芯数 = 4シース材質 = 塩化ビニール(PVC)mコネクタ1 = 7/8インチ丸型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

仕様シリーズ = CBM08芯数 = 6長さ = 5mコネクタ1 = M8コネクタ 2 = 未処理終端コーディング = A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

RS Pro ANT-DK シリーズは、電磁波を送受信する用途に最適なソリューションの RF アンテナです。このシリーズは、組み込み又は外部として、 WiFi / WLAN / LTE アンテナによってヘッドライニングされています。このアンテナは汎用性を考慮して設計されており、さまざまな長さの製品が用意されています。また、垂直及び水平の両方の取り付け方向に対応しています。水平及び垂直の取り付け向き 鉛フリー、 RoHS 適合 高速ワイヤレス通信を有効にします。
仕様アンテナフォームファクタ = ホイップアンテナ物理形状 = ホイップコネクタ タイプ = RP SMAゲイン = 2dBiコネクタジェンダー = オス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
7日以内出荷

仕様芯数 = 8外被色 = 緑mコネクタ1 = M12コネクタ2方向 = ライトアングル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

仕様芯数 = 4長さ = 15mコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

仕様芯数 = 4シース材質 = ポリウレタン(PUR)mコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

仕様芯数 = 4長さ = 1mコネクタ1 = M12コネクタ2ジェンダー = オス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

仕様芯数 = 4シース材質 = 塩化ビニール(PVC)mコネクタ1 = 7/8インチ丸型コネクタ 2 = 7/8インチ丸型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷

仕様芯数 = 4シース材質 = 塩化ビニール(PVC)mコネクタ1 = 7/8インチ丸型コネクタ 2 = 7/8インチ丸型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

仕様芯数 = 4外被色 = 黒mコネクタ1 = 7/8インチ丸型コネクタ 2 = 7/8インチ丸型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

仕様芯数 = 6シース材質 = 塩化ビニール(PVC)mコネクタ1ジェンダー = メスコネクタ2ジェンダー = オス
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

仕様芯数 = 5シース材質 = ポリウレタン(PUR)mコネクタ1ジェンダー = メスコネクタ2ジェンダー = オス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様芯数 = 5シース材質 = ポリウレタン(PUR)mコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

仕様芯数 = 4シース材質 = 塩化ビニール(PVC)mコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様芯数 = 4長さ = 1mコネクタ1コンタクト数 = 4コネクタ2ジェンダー = オス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷

仕様芯数 = 4シース材質 = ポリウレタン(PUR)mコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様芯数 = 4シース材質 = 塩化ビニール(PVC)mコネクタ1コンタクト数 = 4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様芯数 = 3シース材質 = 塩化ビニール(PVC)mコネクタ1 = M8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
7日以内出荷

仕様芯数 = 5シース材質 = 塩化ビニール(PVC)mコネクタ1 = 7/8インチ丸型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

仕様芯数 = 4シース材質 = 塩化ビニール(PVC)mコネクタ1 = 7/8インチ丸型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

仕様芯数 = 8シース材質 = 塩化ビニール(PVC)mコネクタ1 = M12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

仕様芯数 = 6シース材質 = 塩化ビニール(PVC)mコネクタ1 = M12
1個
5,098 税込5,608
7日以内出荷

仕様芯数 = 5シース材質 = 塩化ビニール(PVC)mコネクタ1 = M12
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様芯数 = 4長さ = 1mコネクタ1方向 = ライトアングル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様芯数 = 4シース材質 = ポリウレタン(PUR)mコネクタ1 = M12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様芯数 = 4シース材質 = 塩化ビニール(PVC)mコネクタ1 = M12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様芯数 = 4シース材質 = 塩化ビニール(PVC)mコネクタ1ジェンダー = メス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様芯数 = 3シース材質 = 塩化ビニール(PVC)mコネクタ1 = M12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様芯数 = 3シース材質 = 塩化ビニール(PVC)mコネクタ1方向 = ライトアングル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様シリーズ = CPM12芯数 = 4シース材質 = PVCmmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = 未処理終端コーディング = A取り付けタイプ = パネル取り付けシールド/非シールド = シールドなし定格電流 = 4 A保護等級 = IP67動作温度 Min = -25℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様シリーズ = CDF12S芯数 = 8長さ = 5mコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ2ジェンダー = メスコーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 2A保護等級 = IP67動作温度 Max = +75℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷

仕様シリーズ = CDF12S芯数 = 5シース材質 = PURmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67外径 = 5.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

仕様シリーズ = CDF12S芯数 = 4シース材質 = PURmコネクタ1 = M12コネクタ2ジェンダー = オスコーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67動作温度 Min = -25℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

仕様シリーズ = CDF12S断面積 = 0.25mm2外被色 = 黒mコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67ケーブル形状 = マルチコアmm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

仕様シリーズ = CBM12芯数 = 4長さ = 10mコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ 2 = 未処理終端コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67外径 = 4.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,398 税込10,338
7日以内出荷

仕様シリーズ = CBM12断面積 = 0.34 mm2長さ = 2mコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ 2 = 未処理終端コーディング = Aシールド = ブレード定格電流 = 4 A保護等級 = IP67動作温度 Min = -25℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

仕様シリーズ = CBF12芯数 = 12シース材質 = PVCmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = 未処理終端コーディング = Aシールド/非シールド = シールドなし定格電流 = 1.5 A保護等級 = IP67外径 = 6.1mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様シリーズ = CBF12芯数 = 4シース材質 = PURmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = 未処理終端コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67外径 = 4.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

仕様シリーズ = Snap-In M6 Series芯数 = 3長さ = 2mコネクタ1 = スナップインコネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 5 A保護等級 = IP67コネクタ1ハウジングジェンダー = オス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります