受動部品その他関連用品 :「プロ用」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様イーサネットコネクタタイプ:RJ22コネクタ 長さ(mm)18.1 幅(mm)13.21 極数6P4C シリーズ95501 深さ(mm)11.5 方向ライトアングル 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 特性Molex Cat3モジュラジャックコネクタ - 95501シリーズ. 95501 Cat3モジュラジャックコネクタは、FCC Part 68及びIEC60603-7に準拠したモジュラプラグと併用するようになっています。11.50 mmの低プロファイル省スペース設計で密な基板スタッキングを実現し、ライトアングルスルーホール実装又はSMT実装となっています。このモジュラジャックのハウジングは、耐熱熱可塑樹脂製で、リフローはんだ付けに対応しています。このコネクタには、コネクタを所定の位置に配置して固定するため シールド形状シールドなし 実装タイプケーブルマウント LANカテゴリCat3 表面処理(コンタクト)
1個
139 税込153
5日以内出荷

仕様イーサネットコネクタタイプ:RJ12コネクタ 長さ(mm)13.21 幅(mm)11.5 極数6P / 6C 深さ(mm)18.1 方向ライトアングル 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 特性Molex Cat3モジュラジャックコネクタ - 95501シリーズ. 95501 Cat3モジュラジャックコネクタは、FCC Part 68及びIEC60603-7に準拠したモジュラプラグと併用するようになっています。11.50 mmの低プロファイル省スペース設計で密な基板スタッキングを実現し、ライトアングルスルーホール実装又はSMT実装となっています。このモジュラジャックのハウジングは、耐熱熱可塑樹脂製で、リフローはんだ付けに対応しています。このコネクタには、コネクタを所定の位置に配置して固定するため シールド形状UTP シリーズ番号95501 実装タイプスルーホール実装 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
1個
119 税込131
5日以内出荷

『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります