2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様Molex Mini-Fit Sr. Cable Receptacle Housings. Molex社のMini-Fitシリーズのプラグハウジングをご紹介します。汎用性、耐久性に優れ、コネクタと基板の結合を容易に構成できます。 Mini-Fit シリーズの取付具は Molex の既存のコネクタ製品群を補完し、より高度な電源システムを構築します。. 特長. UL、CSA、TUV認定品 - 部品の徹底的なテストを実施した安心の製品 用途に応じて、1 列/2 列の構成を選択可能 電線対電線や電線対基板の構成に 長さ(mm)43.5 幅(mm)14.8 ピッチ(mm)10 極数4 シリーズMini-Fit Sr 材質(ハウジング)ポリエステル 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスレセプタクル 併用可能製品Mini-Fit Sr.メス圧着端子( 42815 ) 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
229 税込252
5日以内出荷

仕様Molex Mini-Fit Sr. Cable Receptacle Housings. Molex社のMini-Fitシリーズのプラグハウジングをご紹介します。汎用性、耐久性に優れ、コネクタと基板の結合を容易に構成できます。 Mini-Fit シリーズの取付具は Molex の既存のコネクタ製品群を補完し、より高度な電源システムを構築します。. 特長. UL、CSA、TUV認定品 - 部品の徹底的なテストを実施した安心の製品 用途に応じて、1 列/2 列の構成を選択可能 電線対電線や電線対基板の構成に 長さ(mm)63.5 幅(mm)14.8 ピッチ(mm)10 極数6 シリーズMini-Fit Sr 材質(ハウジング)PET 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品Mini-Fit Sr.レセプタクル 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
299 税込329
5日以内出荷

『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります