受動部品その他関連用品 :「USBキーボード マウス」の検索結果
関連キーワード
仕様USB基板レセプタクル. Molexの基板実装USBレセプタクル製品には、さまざまなタイプが用意されています。 これらのスルーホールUSBレセプタクルは、スズめっきを施した銅合金シェル付きの高温ナイロンガラス繊維入りUL94V-0黒色ハウジングを有しています(特に他の記載がない場合)。 MolexのこのUSBレセプタクル製品は、デスクトップPC、ノートPC、キーボード、マウス、電話通信技術(ISDN、PBX、ハンドセット)、周辺機器などのさまざまな用途に適しています。. Molex USBレセプタクルの種
シリーズ67298
ポート数2
定格電圧(V)30
定格電流(A)1.5
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
USBタイプA
結線方法はんだ
オス・メスメス
最大動作温度(℃)50
最小動作温度(℃)0
USB2
接続方向ライトアングル
1個
¥179
税込¥197
5日以内出荷
仕様USB基板レセプタクル. Molexの基板実装USBレセプタクル製品には、さまざまなタイプが用意されています。 これらのスルーホールUSBレセプタクルは、スズめっきを施した銅合金シェル付きの高温ナイロンガラス繊維入りUL94V-0黒色ハウジングを有しています(特に他の記載がない場合)。 MolexのこのUSBレセプタクル製品は、デスクトップPC、ノートPC、キーボード、マウス、電話通信技術(ISDN、PBX、ハンドセット)、周辺機器などのさまざまな用途に適しています。. Molex USBレセプタクルの種
ポート数2
定格電圧(V)30
定格電流(A)1.5
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
USBタイプA
結線方法はんだ
オス・メスメス
シリーズ番号67298
最大動作温度(℃)50
最小動作温度(℃)0
接続方向ライトアングル
1個
¥269
税込¥296
5日以内出荷
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 抵抗
- 受動部品その他関連用品
- コンデンサ
- インダクタ(コイル)
- 光エレクトロニクス製品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。