Roxburgh EMC RFIフィルタ 単相 1A シャーシーマウント 9.4nF 12 mH 0.74 mA 1MΩRoxburgh EMC5日以内出荷
仕様●最大定格電流: 1A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●相数: 1●シリーズ: RES10●動作周波数: DC → 400Hz●長さ: 62mm●奥行き: 34.3mm●静電容量: 9.4 nF, 100nF●インダクタンス: 12 mHmm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +85℃●抵抗: 1MΩ●基準適合: CSA 22.2 No. 8, UL 1283●UL E191581. 医療用途向けの低漏洩バージョン. Roxburgh EMC RES10シリーズ. 伝導高周波干渉(RFI)の優れた減衰性能を持つ、Roxburgh EMC RES10シリーズの単相フィルタです。 RES10シリーズは、電気及び電子機器、消費財、家庭用機器、ビルオートメーション、機械、電子データ / 通信処理装置、OA機器などを含む汎用フィルタリング用途向けに設計されています。. 定格電流に対してコンパクトなサイズ DCから400 Hz用 迅速で簡単なシャーシ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
Roxburgh EMC RFIフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 6.6nF 14 mH 0.52 mA 1MΩRoxburgh EMC5日以内出荷
仕様●最大定格電流: 3A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●相数: 1●シリーズ: RES30●動作周波数: DC → 400Hz●長さ: 71mm●奥行き: 46.5mm●静電容量: 6.6 nF, 660nF●インダクタンス: 14 mHmm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +85℃●抵抗: 1MΩ●基準適合: CSA 22.2 No. 8, UL 1283●UL E191581 . 医療用途向けの低漏洩バージョン. Roxburgh EMC RES30シリーズ. 高い差動モード減衰及び優れた高周波減衰を実現するRoxburgh EMC RES30シリーズ単相フィルタ。 RES30シリーズは、電気及び電子機器、消費財、家庭用機器、ビルオートメーション、機械、電子データ / 通信処理装置、OA機器などを含む汎用フィルタリング用途で使用できます。. 単相の高差動減衰及び高性能減衰 1~30 Amp 定格電流に対してコンパクトなサイズ ファストン、はんだ又はワイヤ終端 迅速で簡単なシャーシ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
Roxburgh EMC RFIフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 9.4nF 2.5 mH 0.74 mA 1MΩRoxburgh EMC5日以内出荷
仕様●最大定格電流: 3A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●相数: 1●シリーズ: RES10●動作周波数: DC → 400Hz●長さ: 62mm●奥行き: 32mm●高さ: 22mm●寸法: 60×32×72mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 1MΩ●基準適合: CSA 22.2 No. 8, UL 1283●UL E191581. 医療用途向けの低漏洩バージョン. Roxburgh EMC RES10シリーズ. 伝導高周波干渉(RFI)の優れた減衰性能を持つ、Roxburgh EMC RES10シリーズの単相フィルタです。 RES10シリーズは、電気及び電子機器、消費財、家庭用機器、ビルオートメーション、機械、電子データ / 通信処理装置、OA機器などを含む汎用フィルタリング用途向けに設計されています。. 定格電流に対してコンパクトなサイズ DCから400 Hz用 迅速で簡単なシャーシ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
Roxburgh EMC RFIフィルタ 単相 1A シャーシーマウント 9.4nF 44 mH 0.73 mA Multi Stage 1MΩRoxburgh EMC4日以内出荷
仕様●最大定格電流: 1A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●相数: 1●ステージ数: Multi Stage●動作周波数: DC → 400Hz●長さ: 85mm●奥行き: 52mm●静電容量: 9.4 nF, 660nF●寸法: 85×52×30mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 1MΩ●基準適合: CSA 22.2 No. 8, UL 1283●UL E191581. 医療用途向けの低漏洩バージョン. Roxburgh EMC RES70シリーズ. Roxburgh EMC RES70シリーズ多段式単相EMCフィルタは、差動モードとコモンモードで高い減衰性を実現します。RES70シリーズは、ドライブを使用するなど、高レベルのノイズが存在する用途で使用できます。RES70シリーズの主な用途には、電気 / 電子機器、消費財、家庭用機器、ビルオートメーション、機械、電子データ / 通信処理装置、OA機器などが含まれます。. 特長及び利点:. 多段式 差動モードとコモンモードでの高い減衰性 高周波減衰 DCから400 Hz用 1~36 Amp コンパクトサイズで高性能を発揮 ファストン、はんだ又はワイヤ終端 迅速で簡単なシャーシ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
Roxburgh EMC RFIフィルタ 単相 16A シャーシーマウント 9.4nF 700 μH 0.74 mA 1MΩRoxburgh EMC5日以内出荷
仕様●最大定格電流: 16A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●相数: 1●シリーズ: RES10●動作周波数: DC → 400Hz●長さ: 71mm●奥行き: 45mm●静電容量: 9.4 nF, 100nF●インダクタンス: 700 μHmm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +85℃●抵抗: 1MΩ●基準適合: CSA 22.2 No. 8, UL 1283●UL E191581. 医療用途向けの低漏洩バージョン. Roxburgh EMC RES10シリーズ. 伝導高周波干渉(RFI)の優れた減衰性能を持つ、Roxburgh EMC RES10シリーズの単相フィルタです。 RES10シリーズは、電気及び電子機器、消費財、家庭用機器、ビルオートメーション、機械、電子データ / 通信処理装置、OA機器などを含む汎用フィルタリング用途向けに設計されています。. 定格電流に対してコンパクトなサイズ DCから400 Hz用 迅速で簡単なシャーシ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
電子部品(オンボード) の新着商品
ページ: 1/ 3